VESTIL HT-05-1818A-PSS Masă hidraulică cu stâlp, oțel inoxidabil parțial 500 lb. Capacitate, 18 x 18 inch Dimensiune | AG7UKD

VESTIL HT-05-1818A-PSS Masă hidraulică cu stâlp, oțel inoxidabil parțial 500 lb. Capacitate, dimensiune 18 x 18 inch

În stoc
Articol: AG7UKD Model: HT-05-1818A-PSS

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,889.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ridicare hidraulică portabilă
Tip de bazăOțel solid
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) rigid, (2) pivotant cu frâne de blocare
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
Tip de punteSolid
Înălţime31 "
Lungime21 3 / 4 "
Înălțime coborâtă31 "
Unități de măsurareFIECARE
Număr de postări2
Ziua OperațieiPompa de picior cu 1 viteză
Tipul operațieiPompă cu picior cu 1 viteză
Lungimea platformei18 "
Lățimea peronului18 "
Înălțimea ridicată49 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.95
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)55.25
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiCapacitateCaster Dia.Lungimea platformeiDimensiunea platformeiLățimea peronuluiGama de serviciiLăţimePreț
VESTIL HT-02-1616A-PSS Masă hidraulică cu stâlp, oțel inoxidabil parțial 200 lb. Capacitate, 16 x 16 inch Dimensiune | AG7UKB HT-02-1616A-PSS-200 lbs.4"-16 "x 16"-31 "până la 49"-€2,494.57
VESTIL HT-10-2036A-PSS Masă hidraulică cu stâlp, oțel inoxidabil parțial 1000 lb. Capacitate, 20 x 36 inch Dimensiune | AG7UKF HT-10-2036A-PSS-1000 lbs.4"-20 "x 36"-36 "până la 54"-€3,643.42
Masă hidraulică VESTIL HT-20-2436A-PSS, oțel inoxidabil parțial 2000 lb. Capacitate, 24 x 36 inch Dimensiune | AG7UKH HT-20-2436A-PSSPompă cu picior cu 2 viteză2000 lbs.5"36 "-24 "-24 "€4,750.27
Masă hidraulică VESTIL HT-20-3036A-PSS, oțel inoxidabil parțial 2000 lb. Capacitate, 30 x 36 inch Dimensiune | AG7UKK HT-20-3036A-PSS-2000 lbs.5"-30 "x 36"-36 "până la 54"-€5,058.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HT-05-1818A-PSS Masă hidraulică cu stâlp, oțel inoxidabil parțial 500 lb. Capacitate, dimensiune 18 x 18 inch
€2,889.55 /unitate