APOLLO VALVES Supape de reducere a presiunii din seria 36LF-PR


Filtru
Tipul conexiunii: Anunturi , Material: Bronz scăzut cu plumb , Max. Presiune: 250 psi , Max. Temp.: 180 grade F , Interval de reglare a presiunii: 25 la 75 psi , Tip supapă: Standard
StilModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
36LF20301PR
4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "€201.91
A
36LF20401PR
4.75 "6 3 / 32 "3 / 4 "€208.95
A
36LF20501PR
5 29 / 32 "6 11 / 16 "1"€249.11
A
36LF20601PR
7.5 "7 29 / 32 "1.25 "€484.95
A
36LF20701PR
7.5 "8.5931.5 "€611.67
A
36LF20801PR
9.75 "10 25 / 32 "2"€1,077.88

Supape de reducere a presiunii din seria 36LF-PR

Supapele de reducere a presiunii din seria Apollo 36LF-PR sunt ideale pentru reglarea și menținerea unei presiuni consistente în aval pentru a reduce presiunile mari de intrare la un nivel dorit și sigur. Ei găsesc aplicație în setari comerciale și industriale pentru a asigura un flux stabil și controlat de apă în robinete, corpuri de iluminat și aparate. Aceste supape de reducere a presiunii previn loviturile de berbec, deteriorarea conductelor și consumul excesiv de apă, protejând în același timp echipamentul din aval de presiuni ridicate. Acestea au o construcție din bronz și o sită integrală din oțel inoxidabil pentru rigiditate și rezistență la coroziune. Aceste supape de reducere a presiunii au inele O EPDM pentru prevenirea scurgerilor. Acestea pot fi operate la temperaturi cuprinse între 180 de grade F. Aceste supape sunt disponibile la înălțimi de 4.75, 5-29/32, 7.5 și 9.75 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?