Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 36LF20501PR Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AC6WNB 36N611

APOLLO VALVES 36LF20501PR Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch

În stoc
Articol: AC6WNB Model: 36LF20501PRCrucea Ref: 36N611

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€249.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneAnunturi
Înălţime5 29 / 32 "
Lungime6 11 / 16 "
MaterialBronz scăzut cu plumb
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1"
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruDa
Tipul supapeiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9485
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 36LF20601PR Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AC6WMW 36N606 36LF20601PR7.5 "7 29 / 32 "1.25 "€484.96
APOLLO VALVES 36LF20701PR Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AC6WMX 36N607 36LF20701PR7.5 "8.5931.5 "€611.67
APOLLO VALVES 36LF20801PR Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AC6WMY 36N608 36LF20801PR9.75 "10 25 / 32 "2"€1,077.88
APOLLO VALVES 36LF20301PR Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AC6WMZ 36N609 36LF20301PR4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "€201.91
APOLLO VALVES 36LF20401PR Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AC6WNA 36N610 36LF20401PR4.75 "6 3 / 32 "3 / 4 "€208.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 36LF20501PR Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch
€249.11 /unitate