Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9683SS Saibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește 5/16 in | AA9YXW 1JUY7

APPROVED VENDOR Z9683SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 5/16 inch

În stoc
Articol: AA9YXW Model: Z9683SSCrucea Ref: 1JUY7
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
€34.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu aripă groasă
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9683SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 5/16 inch
€34.41 /unitate