ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kituri hardware


Seturile de feronerie Allpax sunt folosite pentru a reconstrui arborele de tăiere superior al tăietorilor de garnituri de tip rotativ SM4. Ele rotesc discurile de tăiere și decupează o garnitură din materiale metalice nemetalice sau subțiri.

Filtru
StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
AX1485
7 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "€8.29
B
AX1487
7 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "€19.15
C
AX1486
7 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "€9.59
D
AX1488
7 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "€38.92
E
AX1450
8 5 / 8 "3 / 4 "5"€22.82

DESCRIERE

  • Seturile de feronerie de la Allpax constau din componente prelucrate cu precizie, realizate din oțel durabil și alamă pentru a preveni îndoirea/ruperea.
  • Sunt ideale pentru utilizare cu tăietoarele rotative de garnituri Allen SM4.
  • Aceste kituri conțin șaibe de blocare despicate (2), o șaibă teșită, șuruburi cu cap hexagonal (2) și șaibe plate (2).

Întrebări Frecvente

De ce puncte ar trebui să țineți cont atunci când utilizați kituri de reconstrucție a arborelui superior la tăietoarele de garnituri de tip rotativ?

  • Curățarea și lubrifierea periodică a tuturor pieselor și angrenajelor în mișcare este importantă pentru funcționarea pe termen lung.
  • Utilizatorii trebuie să verifice dacă există piesele uzate și să le înlocuiască pentru a evita tăierea garniturilor cu dimensiuni incorecte.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?