Utilizeaza
Aceste șlefuitoare de banc oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le utile pentru modelarea, fabricarea, șlefuirea și ascuțirea sculelor de tăiere, lemn, daltă, șlefuit, bucăți de scule, burghie, vârfuri și foi în inginerie, electrică, auto, aerospațială și construcții industrii. De asemenea, pot fi utilizate pentru aplicații de șlefuire, debavurare, teșire și curățare.
DESCRIERE
Dayton Râșnițe de bancă
- Polizoarele de banc Dayton sunt echipate cu motoare de înaltă calitate pentru cicluri de lucru lungi și utilizare grea pe metale și aliaje de carbon.
- Aceste polizoare oferă un spațiu de joc extins roată la roată, care permite obiectelor lungi să fie împământate cu ușurință și au unelte mari reglabile care se sprijină pentru șlefuire unghiulară, precum și o înclinare sigură și eficientă.
- Polizoarele de banc Dayton sunt echipate cu rulmenți etanșați și rotoare echilibrate dinamic pentru a minimiza vibrațiile pentru o funcționare lină.
- De asemenea, vin cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă și oferă o viteză maximă a roții de 3450 rpm.
- Aceste polizoare de banc oferă cicluri de lucru de aproximativ 4 până la 7 ori mai lungi în condiții de încărcare și oferă o viteză de 8 ori mai mică decât majoritatea mașinilor de șlefuit convenționale.
- Polizorul de banc Dayton dispune, de asemenea, de apărătoare de scântei și de protecție reglabilă pentru ochi, care sunt atașate cu șuruburi pentru uragan pentru siguranță suplimentară.
Stop Râșnițe de bancă
- Polizoarele de banc Fervi sunt unelte electrice industriale ideale pentru desprinderea sau tăierea materialelor.
- Acestea vin cu o roată de șlefuit pentru a efectua șlefuirea grosieră a materialelor și o perie pentru curățarea reziduurilor ulterior.
- Aceste unități au suporturi pentru piesele de susținere și găuri de aspirație (plasate în părțile din spate ale protecției), împreună cu 4 șuruburi, pentru a permite o instalare sigură și ușoară pe un banc de lucru.
Instrumente Jet Râșnițe de bancă
- Polizoarele industriale de banc Jet Tools oferă șlefuire variabilă, cu roți de șlefuit transparente (granulație 60) și grosieră (granulație 36).
- Aceste polizoare de banc dispun de rulmenti cu bile complet inchisi, pre lubrifiati si suport de cauciuc pentru a evita miscarea in timpul vibratiei masinii.
Palmgren Râșnițe de bancă
- Palmgren oferă polizoare industriale de banc pentru a oferi o putere silențioasă și netedă pentru toate scopurile de curățare, șlefuire, teșire, debavurare și ascuțire.
- Acestea au motoare cu condensator de mare capacitate pentru a furniza curentul suplimentar necesar în timpul procesului de pornire și a funcționării sub sarcină.
- Aceste polizoare au un spațiu de joc extins de la roată la roată, care permite ca obiectele lungi să fie împământate în siguranță și ușor.
- Rotoarele echilibrate dinamic și rulmenții etanșați ai unităților sunt proiectate pentru a reduce vibrațiile și pentru a asigura funcționarea lină.
- Ele vin cu o unealtă mare reglabilă care se sprijină pentru șlefuire unghiulară în siguranță și înclinare eficientă.
- Aceste polizoare sunt furnizate cu scuturi reglabile pentru ochi și apărătoare pentru scântei, care pot fi poziționate cu ușurință cu șuruburi pentru uragan pentru siguranță suplimentară.
- Mașinile de șlefuit de banc Palmgren au un suport exclusivist pe piedestal și un sistem de colectare a prafului cu un singur orificiu cu furtun de oțel acoperit (la modele precum Seria Powergrind XP polizoare).
Spre vest Râșnițe de bancă
- Polizoarele de banc spre vest sunt proiectate pentru aplicații de uz general care necesită rotație la viteze mari pentru a crea un finisaj lustruit al piesei de prelucrat.
- Au faruri de lucru LED încorporate pentru o vedere detaliată a proiectelor și sunt furnizate cu roți medii și grosiere (36 și, respectiv, 60) din oxid de aluminiu pentru rezultate excelente de șlefuire.
- Au suport reglabil pentru scule și scuturi pentru ochi pentru a asigura funcționarea în siguranță.
- Spre vest Polizoare de banc 1KEL8 au o lumină de lucru LED flexibilă cu comutator independent de pornire/oprire.
Mecanism de lucru
Polizoarele de banc au un motor electric care furnizează putere de rotație roții de șlefuit cu ajutorul unui scripete și al curelei. Deci, atunci când motorul electric pornește, motorul se rotește cu o anumită viteză cu ajutorul unui scripete conic și al curelei trapezoidale. In consecinta, si rotile de slefuire incep sa se roteasca si astfel se realizeaza operatia de slefuire.
Aceste polizoare staționare se montează pe un banc de lucru, iar operatorul folosește ambele mâini pentru a ține piesa de cureaua sau roata rotativă pentru netezire sau formare. Cu cât nivelul de granulație al roților / curelelor este mai gros, cu atât va elimina mai mult material și cu cât nivelul de nisip este mai fin, cu atât finisajul pe care îl va lăsa pe piesa de prelucrat va fi mai fin.
Întrebări Frecvente
Poți folosi o râșniță de bancă fără protecție?
Apărătoarele pentru roți deviază scânteile și resturile de la utilizatori și le protejează și le protejează împotriva discurilor de șlefuire și a tăierii abrazive, care pot cauza daune grave dacă eșuează sau zboară.
Polizoarele de banc trebuie înșurubate?
Asigurați-vă că toate mașinile de șlefuit au apărătoare la locul lor și asigurați-vă că polizorul este instalat pe podea/suprafață dacă piedestalul a fost proiectat pentru a fi înșurubat pe el. Cu toate acestea, dacă găurile pentru șuruburi nu sunt prezente, atunci șurubul nu este obligatoriu.
Cum aleg o roată de șlefuit?
Atunci când alegeți o roată de șlefuit, trebuie luată în considerare puterea mașinii de șlefuit. Dacă cai putere este mai mic decât diametrul roții, se recomandă o roată cu grad mai moale, iar dacă cai putere este mai mare decât diametrul roții, atunci alegeți o roată cu grad mai dur.
Puteți folosi o polizor de banc pentru a ascuți cuțitele?
Polizoarele de banc pot fi folosite pentru a ascuți un cuțit. Aceste unelte au o roată care se învârte de mare viteză care poate fi folosită pentru tăierea materialelor plastice, metalice și lemnoase.
Pot folosi o polizor de banc pentru a ascuti daltele?
Da, vă puteți ascuți dalta pe o polizor de bancă. Polizoarele dvs. de banc ar trebui să aibă suficientă putere și tipul perfect de piatră. Mai important, ar trebui să utilizați tehnici pentru a menține teșirea corectă, prevenind în același timp supraîncălzirea oțelului din unealta dvs., care poate provoca înmuierea muchiei de tăiere.
De ce este montat un scut pentru ochi pe o polizor de banc?
Multe polizoare de bancă au încorporat un scut pentru ochi care va proteja eficient ochii operatorului împotriva rănilor cauzate de bucăți de metal și particule abrazive zburătoare.
De ce polizoarele de banc au 2 roti?
Polizoarele de banc sunt echipate cu două roți care pot fi folosite pentru numeroase aplicații. Prima roată este concepută în principal pentru ascuțirea precisă, în timp ce cealaltă roată este ideală pentru modelarea brută. Aceste roți pot fi schimbate convenabil cu diferite configurații de roți, în funcție de nevoile utilizatorului.