Polizoare de banc sunt ideale pentru modelarea, șlefuirea și ascuțirea sculelor, vârfurilor, tablelor și pieselor metalice în aplicații de recondiționare, fabricare și întreținere a metalelor. Aceste polizoare au în general o roată abrazivă sau o bandă de șlefuit care rulează la viteze mari pentru a forma, modela sau netezi o piesă de prelucrat.
Dayton polizoarele de banc folosesc un motor electric pentru debavurarea, șlefuirea, curățarea, ascuțirea și teșirea blocurilor sau pieselor metalice. Au un ansamblu de armătură echilibrat dinamic cu rulmenți etanșați pentru a asigura o funcționare lină, funcționare fără zgomot și vibrații minime. Aceste Polizoare de banc Dayton sunt echipate cu roți de șlefuit cu un spațiu mare roată la roată și apărători pentru roți conform OSHA pentru șlefuirea ușoară a articolelor mai lungi și o siguranță sporită a utilizatorului. Au motoare de mare putere pentru utilizare continuă și eficientă pe o perioadă lungă de timp. Aceste polizoare de banc Dayton pot fi ajustate cu ușurință de către utilizatori pentru a permite aplicații eficiente de șlefuire înclinată și unghiulară. De asemenea, au caracteristici de siguranță, cum ar fi scuturi reglabile pentru ochi și apărătoare de scântei ușor de poziționat cu șuruburi de uragan pentru a proteja utilizatorii și mașinile din jur de răniri sau pericole de incendiu.
Slefuit de banc Dayton, 1FYX2 are o roată de șlefuit de 12 inci cu granulație 36/60 și viteza roții de 1725 RPM pentru șlefuire grea. Are un motor de 2 CP, 60 Hz, având cerințe de putere de 240 V și 10 A. Această mașină de șlefuit Dayton are un suport de podea pe piedestal cu o tavă de stingere pentru a opera unitatea în timp ce stați în picioare și pentru a reduce rănile frecvente legate de îndoire ale utilizatorilor. Are o construcție din aluminiu și oțel pentru rezistență și rezistență la coroziune. Această polizor de banc Dayton vine cu un sistem de gestionare a prafului pentru curățarea materialelor împământate.
Utilizari:
Polizoarele de banc Dayton sunt potrivite pentru debavurarea, șlefuirea, curățarea, ascuțirea și teșirea pieselor metalice din aliaj sau carbon. Este utilizat în general în aplicații de construcții, întreținere și recondiționare.
Caracteristici:
- Polizorul de banc Dayton, 1FYX2 are o roată abrazivă de 12 inchi cu granulație 36/60 pentru a modela sau netezi o piesă de prelucrat din aliaje sau metale carbon.
- Este alimentat de un motor cu rulmenți cu bile complet închis de 2 CP pentru rotirea roților la 1725 rpm pentru a îndepărta mai ușor materialele din zone mici, curbe și denivelări cu formă neregulată.
- Această polizor de banc Dayton este echipată cu un colector de praf cu un singur punct pentru filtrarea prafului împământat și pentru a asigura un mediu de lucru curat.
- Este integrat cu un întrerupător de oprire de urgență pentru a întrerupe alimentarea cu energie în caz de urgență.
- Acest polizor de banc Dayton vine cu un suport de picior cu o tavă de stingere pentru a curăța spațiile de pe bancul de lucru și pentru a depozita lichidul de răcire.
- Are o construcție din aluminiu și oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra piese de schimb, cum ar fi suporturi, condensatoare, piulițe hexagonale, șuruburi cu flanșă, pentru înlocuirea pieselor defecte sau uzate ale polizorului de banc Dayton 1FYX2.
- De asemenea, furnizăm furtunuri colectoare de praf și truse de extensie a furtunului pentru curățarea prafului și resturilor generate de funcționarea polizorului de banc Dayton.
Standarde și aprobări:
Toate polizoarele de banc Dayton sunt conforme cu OSHA și sunt certificate CSA, asigurând siguranța utilizatorului, performanță superioară și sănătatea mediului.
Instalare:
- Asigurați livrarea tuturor pieselor și sculelor folosind manualul de utilizare al polizorului de banc Dayton.
- Asamblați piesele folosind manualul. Nu asamblați dacă piesele lipsesc sau sunt rupte. Comandați reparații sau piese de schimb dacă este necesar.
- Instalați ecranele pentru ochi pe polizorul de banc Dayton și așezați unitatea pe suportul asamblat.
- Strângeți feroneria folosind șuruburi, șaibe și piulițe.
- Apoi, polizorul de banc Dayton ar trebui să fie conectat la o sursă de alimentare cu împământare folosind un cablu de 6 picioare. Utilizarea cablurilor prelungitoare pentru a furniza energie la distanțe mai mari poate cauza reducerea tensiunii și pierderea puterii.
- Purtați îmbrăcăminte adecvată și păstrați zona de lucru curată pentru o funcționare sigură și sigură.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferiți alte tipuri de instrumente de finisare?
A. Da, Raptor Supplies oferă diverse tipuri de scule de finisare altele decât polizoarele de banc, cum ar fi dulapuri-pneumatice, lame de debavurare și tampoane de banc. Dulapurile pneumatice pentru sablare sunt folosite pentru a îndepărta rugina și petele vechi de vopsea și pentru a netezi suprafețele aspre prin îndepărtarea imperfecțiunilor de pe obiecte. Uneltele de debavurat, cum ar fi lamele de debavurare portabile, îndepărtează bavurile de pe marginile brute ale uneltelor și găurile unui produs. Tampoanele de banc sunt ideale pentru lustruirea uneltelor și tuburilor metalice și sunt, de asemenea, potrivite pentru crearea unei suprafețe netede.
Î. Ce să faceți în caz de defecțiune a polizorului de banc Dayton?
A. Presupunând că polizorul de banc Dayton este furnizat cu sursa de alimentare corectă, considerând că este alegerea corectă pentru șlefuirea materialului piesei de prelucrat, primul lucru de verificat este starea conexiunilor cablajului, siguranței și condensatorului. De asemenea, utilizatorii trebuie să verifice și să curețe murdăria sau praful acumulat roțile și arborele care provoacă încălzirea motorului. Rulmenții motorului trebuie menținuți lubrifiați în mod regulat pentru o funcționare lină. Utilizatorii ar trebui să aibă grijă să nu înfileze niciun material între roată și protecție pentru a preveni oprirea motorului. De asemenea, ar trebui să verifice uzura pieselor polizorului de banc. Utilizatorii se pot confrunta, de asemenea, cu vibrații și șlefuiri neregulate în timpul funcționării din cauza montării necorespunzătoare a roților sau a unității pe suporturi.
Î. Ce înseamnă dimensiunea granulației unei râșnițe Dayton?
A. Granulația unei râșnițe Dayton se referă la dimensiunea materialelor abrazive prezente pe râșniță. O mărime mare a granulației (120 etc.) denotă prezența abrazivelor mai fine în roata polizorului, ceea ce duce la finisaje mai netede ale suprafeței. Dimensiunile mai mici de granulație (30, 36 etc.) reprezintă abrazivi mai grosolan care îndepărtează materialele mai repede. Alegeți în funcție de aplicațiile dumneavoastră pentru șlefuire grosieră sau fină, ținând cont de proprietățile materialului (piesa de prelucrat).