Râșnițe de bancă
Polizoare de banc sunt potrivite pentru modelarea, șlefuirea și ascuțirea uneltelor, vârfurilor, foilor și pieselor metalice în aplicații de recondiționare, producție și întreținere. Aceste polizoare au în general o roată abrazivă sau o bandă de șlefuit care rulează la viteze mari pentru a forma, modela sau netezi o piesă de prelucrat.
Dayton polizoarele de banc folosesc un motor electric pentru lucrările de debavurare, șlefuire, curățare, ascuțire și teșire a blocurilor sau pieselor metalice. Au un ansamblu de armătură echilibrat dinamic cu rulmenți etanșați pentru a asigura o funcționare lină, funcționare fără zgomot și vibrații minime. Aceste polizoare Dayton sunt echipate cu roți de șlefuit sau o perie de sârmă cu un spațiu mare roată la roată și apărători pentru roți conform OSHA pentru șlefuirea ușoară a articolelor mai lungi și o siguranță sporită a utilizatorului. Mașinile de șlefuit Dayton au două roți separate cu dimensiuni diferite de granulație pentru a satisface diverse tipuri de aplicații abrazive și de șlefuire. Au motoare închise pentru sarcini grele cu putere de 1/3 până la 3 CP pentru a roti roțile continuu la viteze maxime cuprinse între 1725 și 3450 rpm. Motoarele pot fi echipate și cu o viteză variabilă, controlată de un cadran mecanic pentru a modifica viteza de rotație a roții. Aceste polizoare de banc Dayton pot fi ajustate cu ușurință de către utilizatori pentru a permite aplicații eficiente de șlefuire înclinată și unghiulară. De asemenea, au caracteristici de siguranță, cum ar fi scuturi reglabile pentru ochi și apărătoare de scântei ușor de poziționat cu șuruburi de uragan pentru a proteja utilizatorii și mașinile din jur de răniri sau pericole de incendiu. Aceste polizoare Dayton au o construcție din aluminiu și oțel sau fontă pentru rezistență și rezistență la coroziune. Mașinile de șlefuit Dayton selectate au un suport de podea pe piedestal cu o tavă de stingere pentru a opera unitatea în timp ce stau în picioare și pentru a reduce rănile frecvente legate de îndoire pentru utilizatori. Unele modele de polizoare Dayton vin cu un sistem patentat de colectare a prafului unic pentru curățarea materialelor împământate din mediile de lucru industriale.
Alegeți dintr-o gamă largă de aceste polizoare Dayton, disponibile în diametre ale roților de 6, 8, 10 și 12 inci.
Utilizeaza
Polizoarele Dayton sunt potrivite pentru debavurarea, șlefuirea, curățarea, ascuțirea și teșirea pieselor din aliaj sau metal carbon. Este utilizat în general în aplicații de construcții, întreținere și recondiționare. Polizoarele Dayton sunt, de asemenea, folosite pentru a îndepărta rugina și pentru a uniformiza marginile aspre de pe suprafețele metalice.
Întrebări Frecvente
Face Raptor Supplies oferiți alte tipuri de instrumente de finisare?
Da, Raptor Supplies oferă diverse tipuri de scule de finisare altele decât polizoarele de banc, cum ar fi dulapuri-pneumatice, lame de debavurare și tampoane de banc. Dulapurile pneumatice pentru sablare sunt folosite pentru a îndepărta rugina și petele vechi de vopsea și pentru a netezi suprafețele aspre prin îndepărtarea imperfecțiunilor de pe obiecte. Uneltele de debavurat, cum ar fi lamele de debavurare portabile, îndepărtează bavurile de pe marginile brute ale uneltelor și găurile unui produs. Tampoanele de banc sunt ideale pentru lustruirea sculelor și tuburilor metalice și pentru a crea o suprafață netedă.
Ce înseamnă dimensiunea granulației unei râșnițe Dayton?
Granulația unei râșnițe Dayton se referă la dimensiunea materialelor abrazive prezente pe râșniță. O mărime mare a granulației (120 etc.) denotă prezența abrazivelor mai fine în roata polizorului, ceea ce duce la finisaje mai netede ale suprafeței. Dimensiunile mai mici de granulație (30, 36 etc.) reprezintă abrazivi mai grosolan care îndepărtează multe materiale mai repede. Alegeți în funcție de aplicațiile dvs. pentru șlefuire grosieră sau fină, ținând cont în același timp de proprietățile materialului (piesei de prelucrat).
Ce echipamente de protecție personală (EIP) sunt necesare atunci când utilizați polizoarele de banc Dayton?
Utilizatorii trebuie să poarte ochelari de protecție/protecții faciale/ochelari de protecție pentru a-și proteja fața sau ochii. De asemenea, ar trebui să aibă mănuși, șorțuri, pantofi de siguranță și protecție pentru respirație și auz pentru a preveni particulele care zboară, zgomotul și căderea accidentală a instrumentelor.
Ce materiale nu ar trebui să fie niciodată măcinate pe o roată de șlefuit de banc Dayton?
Utilizatorii nu ar trebui să șlefuiască niciodată lemn, plastic sau alte materiale nemetalice folosind o râșniță Dayton. Aceste polizoare de banc nu sunt concepute pentru a șlefui / șlefuiește aceste materiale.
Ce să faci în cazul unei defecțiuni a râșniței Dayton?
Presupunând că polizorul Dayton este furnizat cu sursa de alimentare corectă și este alegerea corectă pentru șlefuirea materialului piesei de prelucrat, primul lucru de verificat este starea conexiunilor cablajului, siguranței și condensatorului. De asemenea, utilizatorii trebuie să verifice și să curețe murdăria sau praful acumulat roțile și arborele care provoacă încălzirea motorului. Rulmenții motorului trebuie, de asemenea, lubrifiați în mod regulat pentru o funcționare lină. Utilizatorii trebuie să aibă grijă să nu pună niciun material între roată și protecție pentru a preveni oprirea motorului. De asemenea, ar trebui să verifice uzura pieselor polizorului de banc. Utilizatorii se pot confrunta, de asemenea, cu vibrații și șlefuiri neregulate în timpul funcționării din cauza montării necorespunzătoare a roților sau a unității pe suporturi.
Cum curăț și întrețin polizoarele de banc Dayton?
- Asigurați-vă că râșnița este deconectată sau sursa de alimentare este deconectată.
- Îndepărtați praful și resturile de pe corpul polizorului, roțile și zona înconjurătoare.
- Verificați roțile de șlefuit pentru a vedea dacă nu sunt deteriorate sau uzate. Înlocuiți dacă este necesar.
- Lubrifiați piesele în mișcare, cum ar fi arborele roților și rulmenții motorului, conform recomandărilor.
- Reglați tensiunea și alinierea roții conform instrucțiunilor producătorului.
- Asigurați-vă că dispozitivele de protecție sunt instalate și funcționează corect.
- Conectați mașina de râșniță, testați-o și ascultați pentru sunete sau vibrații neobișnuite.
- Repetați periodic acești pași pentru a menține performanța și siguranța optime.
Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o polizor de banc?
- Selectați dimensiunea potrivită a roții pentru sarcinile dvs.
- Asigurați o putere suficientă a motorului pentru nevoile dvs. de șlefuire.
- Alegeți o râșniță cu setări de viteză reglabile.
- Selectați roți de șlefuit adecvate materialelor dvs.
- Căutați scuturi de siguranță, protecție pentru ochi și deflectoare de scântei.
- Echilibrează-ți bugetul cu caracteristicile și calitatea necesare.
Ce trebuie să faceți în cazul unei defecțiuni a râșniței de banc Dayton?
- Verificați alimentarea și tensiunea corecte.
- Examinați conexiunile cablajului pentru deteriorări sau slăbiciuni.
- Verificați starea siguranței și a condensatorului.
- Curățați roțile și arborele pentru a preveni supraîncălzirea motorului.
- Lubrifiați în mod regulat rulmenții motorului pentru o funcționare lină.
- Evitați fixarea materialelor între roată și protecție.
- Inspectați piesele polizorului de banc pentru uzură și ruptură.
- Asigurați-vă montarea corectă pentru a preveni vibrațiile și șlefuirea neregulată.