Polizor de banc DAYTON 2LKR5, 6 inch max. Diametrul roții, 5/8 inch max. Grosimea roții | CH9RCZ

DAYTON Polizor de banc 2LKR5, 6 inch max. Diametrul roții, 5/8 inch max. Grosimea roții

În stoc
Articol: CH9RCZ Model: 2LKR5

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€413.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85

Variante de produs

ProdusModelArticolamperiArbor HoleRPM maxMax. Viteza roțiiRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
DAYTON 16W005 Polizor de banc/tampon 6 In | AA7ZLT 16W005Tampon de râșniță3.5/1.75---345010 "18.5 "€354.94
DAYTON 16W006 Polizor de banc/tampon 8 In | AA7ZLU 16W006Tampon de râșniță7/3.5---345013 "21 "€552.75
Polizor de banc DAYTON 1FYX2 cu management al prafului, o singură viteză, roată de 12 inchi | AA9VBT 1FYX2Banc de piatră de moară10---180050-1 / 2 "(cu suport)23 "€2,673.18
Polizor de banc DAYTON 2LKR9, 3/4 CP, pentru roți cu diametre de până la 8 inchi | AC2NEK 2LKR9Banc de piatră de moară7/3.5---345013 "21 "€589.62
DAYTON 49H004 Polizor de banc 1/2 CP 120v 5/8 Arbor | AG6WEP 49H004Banc de piatră de moară3.1---172513''17 "€435.75
DAYTON 49H008 Polizor de banc 1/2 CP 120v 5/8 Arbor | AG6WER 49H008Banc de piatră de moară5.0---350013''18 "€529.23
Polizor de banc DAYTON 38UK59, 120/240V, 1/2 CP putere, 6 inchi diametru | AH8JKR 38UK59Banc de piatră de moară8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€729.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Polizor de banc 2LKR5, 6 inch max. Diametrul roții, 5/8 inch max. Grosimea roții
€413.08 /unitate