Polizoare de banc sunt unelte staționare cu o curea sau o roată abrazivă care se rotește la viteze mari pentru a netezi sau a modela piesa de prelucrat. Acestea sunt montate pe un banc de lucru, iar operatorul ține piesa de prelucrat cu ambele mâini de roata / centură care se învârte pentru a o modela sau netezi. Aceste polizoare de banc Dayton au un design compact și pot fi depozitate cu ușurință atunci când nu sunt utilizate.
Polizoare de banc Dayton sunt echipate cu motoare de înaltă calitate pentru cicluri de lucru lungi și utilizare grea pe metale și aliaje de carbon. Polizorul de banc Dayton 2LKR9 oferă cicluri de lucru de aproximativ 4 până la 7 ori mai lungi și oferă o viteză de 8 ori mai mică decât majoritatea mașinilor de șlefuit convenționale. Această polizor de banc are rulmenți etanșați și rotoare echilibrate dinamic pentru a minimiza vibrațiile pentru o funcționare lină. Această mașină de șlefuit oferă un spațiu liber roată la roată pentru a permite articolelor lungi să fie împământate cu ușurință. Are unelte mari, reglabile pentru șlefuire unghiulară și înclinare sigură și eficientă. Polizorul de banc Dayton 2LKR9 are, de asemenea, apărătoare de scântei și scuturi reglabile pentru ochi, care sunt atașate cu șuruburi pentru uragan pentru o siguranță sporită. Această polizor de banc Dayton este echipată cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă și oferă o viteză maximă a roții de 3450 rpm.
Utilizari:
Dayton Polizorul de banc 2LKR9 este utilizat în industria de inginerie, electrică și auto pentru ascuțirea sculelor de tăiere, cum ar fi daltele, gușurile, burghiele și burghiile. Poate fi folosit și pentru aplicații de șlefuire, debavurare, teșire și curățare.
Caracteristici:
- Polizorul de banc Dayton 2LKR9 este echipat cu motoare de înaltă calitate pentru cicluri de lucru lungi și utilizare grea pe metale și aliaje de carbon.
- Această râșniță oferă un spațiu de joc extins roată la roată pentru a permite articolelor lungi să fie împământate cu ușurință.
- Această polizor are unelte mari, reglabile pentru șlefuirea unghiulară și o înclinare sigură și eficientă.
- Polizorul de banc Dayton 2LKR9 are rulmenti sigilati si rotoare echilibrate dinamic pentru a minimiza vibratiile pentru o functionare lina.
- Această polizor de banc oferă cicluri de lucru de aproximativ 4 până la 7 ori mai lungi în condiții de încărcare și oferă o viteză de 8 ori mai mică decât polizoarele de banc convenționale.
- Această polizor Dayton este echipată cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă și oferă o viteză maximă a roții de 3450 rpm.
- Polizorul de banc Dayton 2LKR9 are, de asemenea, apărătoare de scântei și scuturi reglabile pentru ochi, care sunt atașate cu șuruburi pentru uragan pentru o siguranță sporită.
- Dacă doriți o variantă de viteză mai mare, verificați Dayton 49H008 polizor de banc oferind viteze de până la 3500 rpm.
Accesorii compatibile:
- Dayton 4Z154: Acestea suporturi de râșniță oferă o bază stabilă pentru polizoarele de banc. Acestea oferă suport suplimentar polizoarelor și le poziționează la o înălțime adecvată, astfel încât operatorul să poată sta cu ușurință în poziție verticală în timp ce efectuează operațiuni de șlefuire.
Standarde și aprobări:
Polizorul de banc Dayton 2LKR9 este certificat CSA și respectă standardele OSHA / NIOSH pentru a oferi performanțe eficiente.
Instalare:
- Polizorul de banc Dayton 2LKR9 include piulițe hexagonale, șuruburi pentru lemn și o șaibă plată pentru o instalare ușoară și sigură.
- Montați polizorul de banc pe o suprafață solidă, orizontală. Dacă este montat pe un piedestal metalic, aliniați orificiile de montare cu orificiile corespunzătoare din piedestal.
- Introduceți un șurub cu cap hexagonal de 1/4-20 x 1-1/4 inch cu o șaibă plată prin baza polizorului. Din partea de jos a piedestalului, așezați o șaibă plată de 1/4 inch și piuliță hexagonală de 1/4 inch cu diametrul de 20 filet pe șurub.
- Strângeți până când spațiul dintre piedestal și baza polizorului este de 1/8 inchi. Folosind o a doua piuliță pe fiecare șurub, strângeți-l pe primul pentru a rezista slăbirii prin vibrații.
- Pentru a monta polizorul pe blatul bancului de lemn, utilizați șuruburi de lemn de 1/4 x 1-1/4 inch și șaibe plate sub capete și strângeți șuruburile până când spațiul dintre partea de sus a bancului și baza polizorului este de 1/8 inch.
Întrebări frecvente:
Î. De ce polizoarele de bancă au 2 roți?
A. Polizoarele de banc sunt echipate cu două roți care pot fi folosite pentru numeroase aplicații. Prima roată este concepută în principal pentru ascuțirea precisă, în timp ce cealaltă roată este ideală pentru modelarea brută. Ele pot fi schimbate convenabil pentru diferite configurații de roți, în funcție de nevoile utilizatorului.
Î. De ce este montat un scut pentru ochi pe o polizor de banc?
A. Polizorul de banc Dayton 2LKR9 are încorporat un scut pentru ochi care protejează ochii operatorului împotriva rănilor cauzate de bucăți de metal și particule abrazive zburătoare.
Î. Pot folosi o polizor de banc pentru a ascuți daltele?
A. Da, vă puteți ascuți dalta pe o polizor de bancă. Polizoare de banc suficientă putere și tipul perfect de piatră pentru această operație.
Î. Puteți folosi o polizor de banc fără protecție?
A. Apărătoarele pentru roți deviază scânteile și resturile de la utilizatori și le protejează și le protejează de roțile de șlefuire și tăierea abrazivă, care ar putea cauza daune grave dacă eșuează sau zboară.
Î. Puteți folosi o polizor de banc pentru a ascuți cuțitele?
A. Polizoarele de banc pot fi folosite pentru a ascuți cuțitele, deoarece au o roată care se învârte de mare viteză, care poate fi folosită și pentru tăierea materialelor din plastic, metal și lemn.
Î. Cum aleg o roată de șlefuit?
A. Atunci când alegeți o roată de șlefuit, trebuie luată în considerare puterea mașinii de șlefuit. În general, roțile dure sunt utilizate pe mașini cu putere mare. Dacă cai putere este mai mic decât diametrul roții, se recomandă o roată moale, iar dacă cai putere este mai mare decât diametrul roții, atunci alegeți o roată tare.