SPEEDAIRE Fitinguri pentru furtunuri ghimpate, drepte


Filtru
Stil de montare: Drept , Material: 6061-T6 Aluminiu , Max. Presiune: 300 psi , Evaluare presiune: 300 PSI
StilModelDimensiune BarbDimensiune de montareID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A
30E641
1/41/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€4.48
B
30E642
1/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€4.48
A
30E644
3/83/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€4.76

Fitinguri pentru furtunuri ghimpate, drepte

Dispozitivele drepte ale furtunului Speedaire sunt proiectate pentru a conecta două sau mai multe bucăți de conducte (furtun, țevi) împreună. Aceste fitinguri de furtun oferă o rezistență superioară la coroziune și sunt ușoare decât fitingurile de furtun ghimpate rigide din alamă. Au diferite tipuri de conexiune la un capăt și creste ridicate (sau barbe) la celălalt capăt care țin interiorul furtunurilor pentru a le fixa pe loc. Alegeți dintr-o gamă de aceste linii drepte pentru furtun, disponibile în dimensiuni de filet de 1/4 și 3/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?