Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E644 Barb pentru furtun drept | AC4LNT

SPEEDAIRE 30E644 Barb pentru furtun drept

În stoc
Element: AC4LNT Model: 30E644
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
€4.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Barb
Dimensiune Barb3/8
Dimensiune de montare3/8 (M) NPT
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)11/16
ID-ul furtunului3 / 8 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Material6061-T6 Aluminiu
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea NPT3/8 în.
Evaluare presiune300 PSI
Dimensiune de filet3 / 8 "
Tip filet(M) NPT
TipDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7609000000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDimensiune de montareID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetTip filetPreț
SPEEDAIRE 30E641 Barb pentru furtun drept | AC4LNP 30E6411/41/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€4.48
SPEEDAIRE 30E642 Barb pentru furtun drept | AC4LNQ 30E6421/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€4.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E644 Barb pentru furtun drept
€4.77 /unitate