STAFFORD MFG Seria Signature, guler de arbore echilibrat din oțel inoxidabil despicat în două piese


Filtru
grad: 303 , Material: Oţel inoxidabil , Material șurub: Oțel inoxidabil 18-8 , Tip: Putere mare
StilModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
2S100B
1"2"1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2S108B
1-1/2 "2.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€53.85
RFQ
A
2S104B
1-1/4 "2.250 "1/4-28 x 5/80.500 "€52.00
RFQ
A
2S102B
1-1/8 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2S112B
1-3/4 "3"5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
2S106B
1-3/8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2S103B
1-3/16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2S107B
1-7/16 "2.375 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2S111B
1-11/16 "3"5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
2S115B
1-15/16 "3.250 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
2S008B
1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
A
2S200B
2"3.250 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
2S208B
2-1/2 "4"3 / 8-24 x 10.750 "-
RFQ
A
2S207B
2-7/16 "4"3 / 8-24 x 10.750 "-
RFQ
A
2S215B
2-15/16 "4.500 "3 / 8-24 x 10.750 "-
RFQ
A
2S300B
3"4.500 "3 / 8-24 x 10.750 "-
RFQ
A
2S012B
3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
2S010B
5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/20.438 "-
RFQ
A
2S014B
7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ

Seria Signature, guler de arbore echilibrat din oțel inoxidabil despicat în două piese

Gulerele pentru arbore echilibrat din seria Stafford MFG Signature sunt utilizate în utilaje și echipamente de precizie pentru a asigura poziționarea sigură a arborelui, reglarea echilibrului și reducerea vibrațiilor. Aceste gulere sunt proiectate pentru aplicații de înaltă performanță care necesită un control precis și stabilitate. Au o construcție din oțel/oțel inoxidabil pentru o rigiditate structurală îmbunătățită și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste unități sunt echipate cu 18-8 șuruburi din oțel inoxidabil pentru prindere sigură și ajustare precisă pentru aplicațiile care necesită poziționare fiabilă a arborelui. Aceste gulere din două piese pentru arbore divizat oferă o poziționare fiabilă a arborelui și o reglare a echilibrului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?