Stafford Mfg 2S010B Colier de arbore echilibrat, 2 bucăți, tip clemă, orificiu de 5/8 inch, inox | CJ6ENC

STAFFORD MFG 2S010B Guler pentru arbore echilibrat, 2 bucăți, tip clemă, gaură de 5/8 inch, inox

Articol: CJ6ENC Model: 2S010B
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Calitate303
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.500 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului10-32 x 1/2
TipPutere mare
Lăţime0.438 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţimePreț
Stafford Mfg 2S008B Colier de arbore echilibrat, 2 bucăți, tip clemă, gaură de 1/2 inch, inox | CJ6ENB 2S008B1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S012B Colier de arbore echilibrat, 2 bucăți, tip clemă, gaură de 3/4 inch, inox | CJ6END 2S012B3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S014B Colier de arbore echilibrat, 2 bucăți, tip clemă, orificiu de 7/8 inch, inox | CJ6ENE 2S014B7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S100B Guler pentru arbore echilibrat, 2 bucăți despicat, tip clemă, orificiu de 1 inch, inox | CJ6ENF 2S100B1"2"1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S102B Guler pentru arbore echilibrat, 2 bucăți, tip clemă, gaură de 1-1/8 inch, inox | CJ6ENG 2S102B1-1/8 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S103B Colier de arbore echilibrat, 2 bucăți, tip clemă, gaură de 1-3/16 inch, inox | CJ6ENH 2S103B1-3/16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S104B Colier de arbore echilibrat, 2 bucăți, tip clemă, orificiu de 1-1/4 inch, inox | CJ6ENJ 2S104B1-1/4 "2.250 "1/4-28 x 5/80.500 "€42.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 2S010B Guler pentru arbore echilibrat, 2 bucăți, tip clemă, gaură de 5/8 inch, inox