DAYTON Râșnițe de bancă

Filtru

Polizoarele de banc Dayton sunt potrivite pentru modelarea, șlefuirea și ascuțirea uneltelor, vârfurilor, foilor și pieselor metalice în aplicații de recondiționare, producție și întreținere.
DAYTON -

Combinație de polizoare cu bandă și bancă

StilModelPreț (ex. TVA)
A3NYA7€932.31
B49H006€597.26
DAYTON -

Râșnițe de bancă

Polizoare de banc sunt potrivite pentru modelarea, șlefuirea și ascuțirea uneltelor, vârfurilor, foilor și pieselor metalice în aplicații de recondiționare, producție și întreținere. Aceste polizoare au în general o roată abrazivă sau o bandă de șlefuit care rulează la viteze mari pentru a forma, modela sau netezi o piesă de prelucrat.
Dayton polizoarele de banc folosesc un motor electric pentru lucrările de debavurare, șlefuire, curățare, ascuțire și teșire a blocurilor sau pieselor metalice. Au un ansamblu de armătură echilibrat dinamic cu rulmenți etanșați pentru a asigura o funcționare lină, funcționare fără zgomot și vibrații minime. Aceste polizoare Dayton sunt echipate cu roți de șlefuit sau o perie de sârmă cu un spațiu mare roată la roată și apărători pentru roți conform OSHA pentru șlefuirea ușoară a articolelor mai lungi și o siguranță sporită a utilizatorului. Mașinile de șlefuit Dayton au două roți separate cu dimensiuni diferite de granulație pentru a satisface diverse tipuri de aplicații abrazive și de șlefuire. Au motoare închise pentru sarcini grele cu putere de 1/3 până la 3 CP pentru a roti roțile continuu la viteze maxime cuprinse între 1725 și 3450 rpm. Motoarele pot fi echipate și cu o viteză variabilă, controlată de un cadran mecanic pentru a modifica viteza de rotație a roții. Aceste polizoare de banc Dayton pot fi ajustate cu ușurință de către utilizatori pentru a permite aplicații eficiente de șlefuire înclinată și unghiulară. De asemenea, au caracteristici de siguranță, cum ar fi scuturi reglabile pentru ochi și apărătoare de scântei ușor de poziționat cu șuruburi de uragan pentru a proteja utilizatorii și mașinile din jur de răniri sau pericole de incendiu. Aceste polizoare Dayton au o construcție din aluminiu și oțel sau fontă pentru rezistență și rezistență la coroziune. Mașinile de șlefuit Dayton selectate au un suport de podea pe piedestal cu o tavă de stingere pentru a opera unitatea în timp ce stau în picioare și pentru a reduce rănile frecvente legate de îndoire pentru utilizatori. Unele modele de polizoare Dayton vin cu un sistem patentat de colectare a prafului unic pentru curățarea materialelor împământate din mediile de lucru industriale.
Alegeți dintr-o gamă largă de aceste polizoare Dayton, disponibile în diametre ale roților de 6, 8, 10 și 12 inci.

StilModelArticolamperiArbor HoleRPM maxMax. Viteza roțiiRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A49H004Banc de piatră de moară3.1---172513''17 "€435.75
B1FYX2Banc de piatră de moară10---180050-1 / 2 "(cu suport)23 "€2,673.18
C38UK60Banc de piatră de moară13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "€1,508.13
D55MJ86Banc de piatră de moară-----50-1/2 "23 "€5,213.20
E2LKT1Banc de piatră de moară-------€666.57
F467L64Banc de piatră de moară-------€4,881.90
G2LKR6Banc de piatră de moară-------€363.30
H48WE50Banc de piatră de moară-------€1,307.34
I2LKT2Banc de piatră de moară-------€1,098.90
J38UK59Banc de piatră de moară8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€729.08
K49H008Banc de piatră de moară5.0---350013''18 "€529.23
L38UK64Banc de piatră de moară7.8/4.01.25 "1725--18 7 / 64 "26 13 / 16 "€5,178.86
M467L63Banc de piatră de moară-------€4,484.69
N467L31Banc de piatră de moară-------€1,118.93
O467L85Banc de piatră de moară-------€943.65
P467L30Banc de piatră de moară-------€4,457.53
Q467L62Banc de piatră de moară-------€4,006.43
R467L32Banc de piatră de moară-------€1,712.35
S2LKT3Banc de piatră de moară-------€1,112.16
T400H41Banc de piatră de moară-------€196.77
U2LKR5Banc de piatră de moară-------€413.09
V48WE49Banc de piatră de moară-------€1,025.26
W38UK62Banc de piatră de moară15.2/ 7.6A1"34501725 RPM-16 "24 "€2,675.72
X467L65Banc de piatră de moară-------€1,729.21
Y2LKR8Banc de piatră de moară-------€474.99

DESCRIERE

  • Polizoarele de banc Dayton au o roată abrazivă de șlefuit sau o bandă care rulează la viteze mari pentru a forma forme sau a netezi o piesă de prelucrat.
  • Folosesc un motor electric pentru debavurarea, șlefuirea, curățarea, ascuțirea și teșirea blocurilor sau pieselor metalice și au un ansamblu de armătură echilibrat dinamic cu rulmenți etanșați pentru funcționare lină, funcționare fără zgomot și vibrații minime.
  • Majoritatea unităților au două roți separate cu dimensiuni diferite de granulație pentru a satisface diverse tipuri de aplicații de șlefuire și abrazive.
  • Aceste unități sunt dotate cu motoare închise de mare rezistență pentru rotirea continuă a roților la viteze cuprinse între 1725 și 3450 rpm.
  • Acestea pot fi echipate cu un control al vitezei variabile (un cadran mecanic) pentru a modifica viteza de rotație a roții, permițând înclinare eficientă și șlefuire unghiulară.
  • Aceste produse au o construcție din aluminiu și oțel sau fontă pentru rezistență și rezistență la coroziune.
  • Au caracteristici de siguranță, cum ar fi scuturi reglabile pentru ochi și apărătoare de scântei ușor de poziționat cu șuruburi de uragan pentru a proteja utilizatorii și mașinile din jur de răniri sau pericole de incendiu.
  • râșnițe Dayton selectate (inclusiv 38UK64 unități) au un suport de podea pe piedestal cu o tavă de stingere pentru a opera unitatea în timp ce stați în picioare și pentru a reduce rănile frecvente legate de îndoire.

Mecanism de lucru

  • Stați pe o parte a polizorului până când roata atinge viteza de funcționare.
  • Aduceți ușor piesa de prelucrat în contact cu discul de șlefuit.
  • Aplicați inițial o presiune ușoară pentru a permite roții să se încălzească uniform.
  • Utilizați numai presiunea necesară pentru a efectua operația de șlefuire.

Standarde și aprobări

  • OSHA
  • CE
  • CSA

Întrebări Frecvente

De ce polizoarele de banc au 2 roti?

  • Prima roată este potrivită pentru lucrări de precizie fină și ascuțire, în timp ce cealaltă este ideală pentru modelarea brută.
  • Aceste roți pot fi schimbate fără efort pentru diferite configurații de roți.

Ce să faci în caz de defecțiune a râșniței?

  • Verificați starea conexiunilor cablajului, siguranței și condensatorului.
  • Verificați și curățați murdăria sau praful acumulat pe roți și arbore, care ar putea cauza încălzirea motorului.
  • Rulmenții motorului trebuie lubrifiați în mod regulat pentru o funcționare lină.
  • Nu fixați niciun material între roată și protecție.
  • Verificați uzura pieselor polizorului.
  • Utilizatorii se pot confrunta cu vibrații și șlefuire neregulată din cauza montării necorespunzătoare a roților sau a unității pe suport.

Ce materiale sunt incompatibile cu o roată de șlefuit Dayton?

Nu șlefuiți niciodată materiale din lemn, plastic sau nemetalice folosind o râșniță Dayton. Aceste polizoare de banc nu sunt concepute pentru a șlefui / șlefuiește astfel de materiale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?