ABC HAMMERS Baros de bronz/cupru


Barosele ABC din bronz/cupru au un mâner lung și capete mari și plate, făcându-le ideale pentru lucrările de demolare. Capacitatea lor de a nu produce scântei, de a nu se deteriora, absorb impactul, iar mânerele din lemn de hickory oferă durabilitate ridicată și protecție UV. Textura lor oferă o prindere anti-alunecare pentru o lovire ușoară. Unitățile cu mânere din fibră de sticlă sunt galbene pentru un aspect vizual ridicat și au mânere amortizate pentru a oferi confort pentru loviri repetate....Citeste mai mult

Filtru
Culoare mâner: Galben , Material cap: Bronz
StilModelGreutatea capuluiLungimea capuluiDiametrul fețeiLungime totalăManipulați materialulPreț (ex. TVA)
A
ABC8BZF
8 lb.5"2.375 "36 "Din fibra de sticla€305.10
B
ABC8BZW
8 lb.5"2.375 "35 "Lemn€275.58
C
ABC10BZW
10 lb.5.75 "2.5 "35 "Lemn€323.49
D
ABC10BZF
10 lb.5.75 "2.5 "36 "Din fibra de sticla€371.22
E
ABC12BZW
12 lb.6"2.625 "36 "Lemn€428.81
F
ABC12BZF
12 lb.6"2.625 "37 "Din fibra de sticla€484.31
E
ABC14BZW
14 lb.7"2.75 "36 "Lemn€487.11
F
ABC14BZF
14 lb.7"2.75 "37 "Din fibra de sticla€555.42
G
ABC20BZW
20 lb.7.75 "3"36 "Lemn€648.65
F
ABC20BZF
20 lb.7.75 "3"37 "Din fibra de sticla€703.23

Mecanism de lucru

  • Barosul utilizează o combinație de gravitație și forța generată de balansarea ciocanului.
  • Capul mare și greu al ciocanului este ridicat și apoi balansat în jos cu forță către obiectul lovit.
  • Greutatea și impulsul capului, combinate cu forța leagănului, creează un impact puternic care poate rupe sau deteriora obiectul lovit.
  • Mânerul barosului oferă pârghie și control, permițând utilizatorului să dirijeze forța leagănului.

Întrebări Frecvente

Cum să asigurați siguranța în timp ce utilizați un baros?

  • Purtați întotdeauna ochelari de protecție și mănuși atunci când utilizați un ciocan.
  • Inspectați capul înainte de a utiliza ciocanul pentru a vă asigura că nu este slăbit.
  • Fă întotdeauna lovituri paralele cu capul unghiei.

Cum îmi întrețin și îmi depozitez barosul?

Pentru a menține un baros, păstrați-l curat și uscat pentru a preveni rugina. Păstrați-l într-un loc răcoros și uscat și evitați expunerea la temperaturi extreme.

Cum ar trebui să țin un baros?

Cel mai bun mod de a ține un baros este cu ambele mâini. O mână prinzând mânerul lângă cap și cealaltă mână prinzând mânerul lângă capăt oferă control și putere maxime.

Care este diferența dintre un baros și un maul?

Un baros are un mâner lung și un cap plat, în timp ce un maul are un mâner scurt și un cap rotunjit. Barosul este folosit în principal pentru lucrări de demolare, în timp ce ciocanele sunt utile pentru despicarea lemnului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?