KILLARK Corpuri fluorescente liniare


Filtru
Tipul dispozitivului: periculoase Locație , Finisajul carcasei: Alb , Material carcasă: Poliester ranforsat cu fibra de sticla , Lampă inclusă: Nu , Cantitate lampă: 2 , Voltaj: 120-277
StilModelLăţimeTemperatura ambientală. GamăPutere fixăÎnălţimeDenumirea lămpiiTip lămpiWați de lampăLungimePreț (ex. TVA)
A
LZ2N17230
8 5 / 16 "0 la 104 grade F345 13 / 16 "F17T8Fluorescent1729.187 "€1,261.89
B
LZ2N54230
8.25-20 de grade F1085-4 / 5FP54 / 830 / HOFluorescent liniar5453.25€1,550.53
C
LZ2N28230
8.250 grade F565-4 / 5F28T5 / 830Fluorescent liniar2853.25€1,689.75

Corpuri fluorescente liniare

Corpurile fluorescente liniare din seria Killark HFX și LZ2N sunt ideale pentru iluminatul de tip golf înalt sau joasă în locații umede, dure și periculoase, cum ar fi uzinele chimice și stațiile de tratare a apelor uzate. Aceste corpuri HFX fără explozie au o construcție din aluminiu fără cupru, cu finisaj epoxidic pulbere pentru rezistență la coroziune și durabilitate și un balast topit extern pentru a preveni arderea balastului. Modelele selectate ale acestor comutatoare din seria LZ2N sunt integrate cu o lentilă transparentă Lexan pe corpul din policarbonat ranforsat cu fibră de sticlă pentru a oferi rezistență la impact. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste corpuri fluorescente de culoare gri și alb, disponibile în variante de 2 sau 4 lămpi.
De asemenea, oferim Corpuri de iluminat fluorescent CeriLite cu corpuri compacte de tip lampă pentru funcționare în condiții grele.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?