VESTIL Cărucioare manuale cu profil redus din seria E-MT


Filtru
Material: Oţel
StilModelLățimea totalăCuloriSe potrivește cu lățimea flanșei grinziiDimensiunea spațiului pentru capCapacitate de încărcareZiua OperațieiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
E-MT-2-C
11 3 / 4 "Portocaliu2 1/2 "până la 5 1/2"5"2000 lbs.Angrenaj cu lanț manual9 5 / 8 "5 "până la 7 1/4"€417.28
B
E-MT-1
11 "Portocaliu2 "până la 8 5/8"2 1 / 2 "1000 lbs.Push manual8"2 1/2 "până la 6.56"€237.14
C
E-MT-4
11.88 "Portocaliu2 1/2 "până la 8 5/8"3"4000 lbs.Push manual11 "3 "până la 7 3/4"€533.71
D
E-MT-2
12 1 / 8 "Portocaliu2 1/2 "până la 10 1/8"2 5 / 8 "2000 lbs.Push manual9 5 / 8 "2.62 "€394.60
E
E-MT-6-C
12 3 / 4 "Portocaliu3 "până la 8"7 3 / 8 "6000 lbs.Angrenaj cu lanț manual13 "7.37 "până la 9.94"€703.26
F
E-MT-1-C
12 "Albastru2 1/2 "până la 5 1/2"4 1 / 2 "1000 lbs.Angrenaj cu lanț manual8"4 1/2 "până la 6 1/4"€323.95
G
E-MT-4-C
12 "Portocaliu3 "până la 6 1/2"6"4000 lbs.Angrenaj cu lanț manual11 3 / 4 "6 "până la 7.81"€510.86
H
E-MT-6
13 "Portocaliu3 "până la 8 5/8"3 3 / 8 "6000 lbs.Push manual12 3 / 4 "3.37 "până la 9.37"€653.08
I
E-MT-10
14 1 / 8 "Portocaliu3 "până la 9"4"10000 lbs.Push manual14 5 / 8 "4 "până la 11.94"€1,099.98
J
E-MT-10-C
14 1 / 8 "Portocaliu3 "până la 9"8 5 / 8 "10000 lbs.Angrenaj cu lanț manual14 5 / 8 "8.62 "€1,444.74
K
E-MT-8
14 1 / 8 "Portocaliu3 "până la 9"4"8000 lbs.Push manual14 5 / 8 "4 "până la 11.94"€827.90
L
E-MT-8-C
14 1 / 8 "Portocaliu3 "până la 9"8 5 / 8 "8000 lbs.Angrenaj cu lanț manual14 5 / 8 "8.62 "€985.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?