VESTIL Cărucior manual E-MT-6-C Geared Eye, 6000 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG7RPA Model: E-MT-6-C

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€703.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcărucior
Capacitate6,000 lbs.
Lungimea lanțului10 ft.
CuloriPortocaliu
Se potrivește cu flanșă W3 - 8 "
Se potrivește cu lățimea flanșei grinzii3 "până la 8"
Înălțime7 3 / 8 "
Dimensiunea spațiului pentru cap7 3 / 8 "
Înălţime9.937 "
Lungime13 "
Capacitate de încărcare6000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Ziua OperațieiAngrenaj cu lanț manual
Adâncimea totală13 "
Inălțime totală7.37 "până la 9.94"
Lățimea totală12 3 / 4 "
Lăţime12.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9
Înălțimea navei (cm)25.24
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)32.39
Codul HS8431390080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCuloriSe potrivește cu lățimea flanșei grinziiDimensiunea spațiului pentru capCapacitate de încărcareZiua OperațieiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Cărucior manual VESTIL E-MT-1 Push Eye, 1000 lb. Capacitate | AG7RNQ E-MT-111 "Portocaliu2 "până la 8 5/8"2 1 / 2 "1000 lbs.Push manual8"2 1/2 "până la 6.56"€237.15
Cărucior manual VESTIL E-MT-10 Push Eye, 10000 lb. Capacitate | AG7RNR E-MT-1014 1 / 8 "Portocaliu3 "până la 9"4"10000 lbs.Push manual14 5 / 8 "4 "până la 11.94"€1,099.97
VESTIL E-MT-10-C Cărucior manual Geared Eye, 10000 Lb. Capacitate | AG7RNT E-MT-10-C14 1 / 8 "Portocaliu3 "până la 9"8 5 / 8 "10000 lbs.Angrenaj cu lanț manual14 5 / 8 "8.62 "€1,444.74
Cărucior manual VESTIL E-MT-1-C Geared Eye, 1000 lb. Capacitate | AG7RNU E-MT-1-C12 "Albastru2 1/2 "până la 5 1/2"4 1 / 2 "1000 lbs.Angrenaj cu lanț manual8"4 1/2 "până la 6 1/4"€323.95
Cărucior manual VESTIL E-MT-2 Push Eye, 2000 lb. Capacitate | AG7RNV E-MT-212 1 / 8 "Portocaliu2 1/2 "până la 10 1/8"2 5 / 8 "2000 lbs.Push manual9 5 / 8 "2.62 "€394.61
Cărucior manual VESTIL E-MT-2-C Geared Eye, 2000 Lb. Capacitate | AG7RNW E-MT-2-C11 3 / 4 "Portocaliu2 1/2 "până la 5 1/2"5"2000 lbs.Angrenaj cu lanț manual9 5 / 8 "5 "până la 7 1/4"€417.28
Cărucior manual VESTIL E-MT-4 Push Eye, 4000 lb. Capacitate | AG7RNX E-MT-411.88 "Portocaliu2 1/2 "până la 8 5/8"3"4000 lbs.Push manual11 "3 "până la 7 3/4"€533.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior manual E-MT-6-C Geared Eye, 6000 lb. Capacitate
€703.25 /unitate