WATTS Uniuni dielectrice seria LF3003


Filtru
Tipul conexiunii: FIP x FIP , Presiunea maximă a garniturii: 250 psi , Temperatura maximă a garniturii: 180 de grade F , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Presiune: 250 psi , Max. Temp.: 180 grade F , Max. Presiune de lucru: 250 PSI , Mfr. Serie: LF3003 , Conexiune priză: Femelă filetată , Material de iesire: Alama fără plumb , Tip priză: Femelă filetată , Tip: Trusă
StilModelMaterial corpMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăMaterial de intrareDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
LF3003 1 1/2
-Buna-N-Fier maleabil1-1/2 "1-1/2 "-€267.14
A
LF3003 1 1/4
-Buna-N-Oţel1-1/4 "1-1/4 "-€194.16
B
LF3003 2
-Buna N-Fier maleabil2"2"-€354.47
A
LF3003 1/2
-Buna-N-Oţel1 / 2 "1 / 2 "-€69.85
A
LF3003 3/4
-Buna-N-Oţel3 / 4 "3 / 4 "-€84.74
A
LF3003 1
-Buna-N-Oţel1"1"-€129.44
C
2 LF3003
Alamă fără fier și fier maleabilBuna-N4.125 "---2"€222.29
C
1 1/2 LF3003
Alamă fără fier și fier maleabilBuna-N3.5 "---1.5 "€187.67
C
1 LF3003
Alamă și oțel fără plumbBuna-N2.25 "---1"€72.89
D
11/4 LF3003
Alamă și oțel fără plumbBuna-N2.75 "---1.25 "€132.59
C
1/2 LF3003
Alamă și oțel fără plumbBuna-N1.625 "---1 / 2 "€46.52
C
3/4 LF3003
Alamă și oțel fără plumbBuna-N1.875 "---3 / 4 "€56.47

Uniuni dielectrice seria LF3003

Racordurile dielectrice din seria Watts LF3003 sunt instalate la joncțiunea țevilor cu diferite compoziții metalice, cum ar fi încălzitoare de apă sau pompe, pentru a izola metalele și a reduce potențiala coroziune cauzată de electroliză. Aceste îmbinări mențin eficient calitatea apei și prelungesc durata de viață a sistemelor sanitare prin prevenirea scurgerilor și deteriorării datorate reacțiilor chimice cauzate de interacțiunea metalelor. Racordurile dielectrice din seria LF3003 ale mărcii protejează sistemele de distribuție a apei, asigurând fiabilitate și durabilitate. Ele vin cu un ansamblu cuprinzător format dintr-o piuliță de îmbinare, două piese de prindere și o garnitură. Această combinație creează o barieră robustă împotriva curenților electrici, prevenind eficient coroziunea galvanică. Au un design cu filet mamă de țeavă de fier la conexiune filet mamă de țeavă de alamă, facilitând integrarea fără sudură și atașarea sigură între diferite tipuri de țevi. Aceste îmbinări dielectrice au garnitură Buna-N, prevenind scurgerile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?