Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF3003 2 uniuni dielectrice, intrare de 2 inchi, 250 Psi max. Presiune | BT2ZRP 0009879

WATTS LF3003 2 unire dielectrică, intrare de 2 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BT2ZRP Model: LF3003 2Crucea Ref: 0009879
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
€354.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorFier maleabil
Materialul garnituriiBuna N
Presiune maximă a garniturii250 psi
Temperatura maximă a garniturii180 de grade F
Conexiune de intrareFemelă filetată
Material de intrareFier maleabil
Dimensiunea intrării2"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPolisulfonă
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru250 PSI
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF3003
Material piulițăFier maleabil
Conexiune la prizăFemelă filetată
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
TipTrusă
Temp.180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.95

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare de 2 inchi, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăMaterial de intrareDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiPreț
WATTS 2 LF3003 Uniune dielectrică 2 inch Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 LF3003Alamă fără fier și fier maleabilBuna-N4.125 "---2"€222.29
WATTS 1/2 LF3003 Uniune dielectrică 1/2 inch Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 LF3003Alamă și oțel fără plumbBuna-N1.625 "---1 / 2 "€46.51
WATTS 3/4 LF3003 Uniune dielectrică 3/4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Alamă și oțel fără plumbBuna-N1.875 "---3 / 4 "€56.47
WATTS 1 LF3003 Uniune dielectrică 1 inch Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171 1 LF3003Alamă și oțel fără plumbBuna-N2.25 "---1"€72.89
WATTS 1 1/2 LF3003 Uniune dielectrică 1-1/2 inch Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Alamă fără fier și fier maleabilBuna-N3.5 "---1.5 "€187.67
WATTS 11/4 LF3003 Uniune dielectrică 1-1/4 inch Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Alamă și oțel fără plumbBuna-N2.75 "---1.25 "€132.59
WATTS LF3003 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Oţel1 / 2 "1 / 2 "-€69.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF3003 2 unire dielectrică, intrare de 2 inch, 250 Psi max. Presiune
€354.47 /unitate