Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Benzi de pește
Benzile de pește Greenlee sunt ideale pentru tragerea firelor împodobite sau direcționarea noilor fire prin pereți sau conducte electrice în aplicațiile de cablare electrică. Aceste benzi vin într-o carcasă din plastic / ABS pentru a le depozita în siguranță. Design-ul carcasei are margini de prindere pentru o manevrare fără alunecare, o prindere confortabilă pentru mâner pentru reducerea oboselii operatorului și mânerele de derulare rapidă a benzii și manivelă pentru a trage rapid firele sau cablurile. Aceste benzi de pește cu diametrul de 1/8 sau 3/16 inch au o construcție din oțel/nailon/fibră de sticlă/oțel inoxidabil/oțel înfășurat în spirală, cu un ochi de pește pentru prinderea de fire sau cabluri în medii energizate sau periculoase. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste benzi de pește, disponibile în lungimi cuprinse între 25 și 250 de picioare.