MI-T-M Spălător sub presiune cu apă rece, alimentat cu gaz


Mașinile de spălat cu presiune cu apă rece Mi-T-M sunt ideale pentru aplicații puternice de curățare în diverse industrii și setări. Sunt potrivite pentru curățarea vehiculelor, echipamentelor, trotuarelor, punților și clădirilor. Aceste mașini de spălat cu presiune folosesc apă rece pentru a genera jeturi de înaltă presiune, îndepărtând eficient murdăria..., murdărie și pete.Citeste mai mult

Filtru
Garanţie: 3 ani Motor, 7 ani. Pompa
StilModelGreutate NetăEvaluarea taxeiMarca motoruluiPresiune de funcționareMaterialul pistonuluiTip pompăTip demarorLăţimePreț (ex. TVA)
A
GC-2003-0MHB
75 lb.LuminaHonda OHC2000 psiOţel inoxidabilAxialRecul21 "€1,041.23
B
GC-2403-0MHB
75 lb.MediuHonda OHV2400 psiCeramica solidaArbore cotitRecul21 "€2,022.81
C
GC-3000-0MHB
85 lb.Lumină până la medieHonda3000 psiCeramica solidaArbore cotitRecul20.5 "€1,849.71
D
GC-3000-0MLB-C
85 lbs.ComercialMI-TM OHV3000 psiCeramica solidaArbore cotitRecul21 "€1,580.15
E
GC-4000-0MMB
142 lb.Lumină până la medieMI-TM4000 psiCeramica solidaArbore cotitRecul22.5 "€2,493.23
F
GC-4000-0MHB
142 lb.Lumină până la medieHonda4000 psiCeramica solidaArbore cotitRecul22.5 "€3,552.81
G
GC-3500-0MMB
142 lb.Lumină până la medieMI-TM3500 psiCeramica solidaArbore cotitRecul22.5 "€2,414.98
H
GC-3004-4MGH
216 lb.GreuHonda OHV3000 psiCeramica solidaArbore cotitRecul35.5 "€4,955.98
I
GC-3004-0MKD
245 lb.-Kohler3000 psiCeramica solidaArbore cotitelectric28 "€10,590.19
J
GC-5004-3MAH
378 lb.GreuHonda5000 psiCeramica solidaArbore cotitelectric27 4 / 5 "€10,669.21
K
GC-6004-3MGH
401 lb.GreuHonda6000 psiCeramica solidaArbore cotitelectric27 4 / 5 "€14,308.09

Mecanism de lucru

  • Această mașină de spălat cu presiune cu apă rece Mi-T-M funcționează prin extragerea apei dintr-o sursă, cum ar fi un furtun sau un rezervor.
  • Presurizează apa folosind o pompă cu motor de mare putere.
  • Această apă sub presiune este apoi forțată printr-o duză sau baghetă de pulverizare la o viteză mare.
  • Duza sau bagheta creează un jet puternic de apă care este eficient pentru curățarea suprafețelor.
  • Mașina de spălat cu presiune poate avea setări reglabile pentru a controla intensitatea pulverizării.
  • De obicei, include caracteristici de siguranță, cum ar fi blocarea declanșatorului pentru a preveni activarea accidentală.

DESCRIERE

  • Aceste mașini de spălat cu presiune Mi-T-M vin cu opțiune de pornire electrică / cu recul pentru confort și ușurință în utilizare, în funcție de preferințele utilizatorului.
  • Acestea au debite cuprinse între 2.4 și 3.5 GPM, răspunzând diferitelor cerințe de producție de apă și eficiențe de curățare.
  • Aceste mașini de spălat cu presiune au înălțimi cuprinse între 24.5 și 36 de inci, permițând utilizatorilor să se adapteze constrângerilor de spațiu și preferințelor de depozitare.
  • Acestea oferă niveluri de presiune de funcționare cuprinse între 2000 și 4000 psi, permițând utilizatorilor să aleagă presiunea potrivită pentru sarcinile lor specifice de curățare.
  • Aceste mașini de spălat cu presiune sunt echipate cu diferite tipuri de pompe, inclusiv axiale / arbore cotit, fiecare cu caracteristicile sale de performanță.
  • Au pistoane din ceramică solidă/oțel inoxidabil pentru durabilitate și rezistență sporite în mașina de spălat cu presiune.
  • Modele selectate ca masina de spalat cu presiune GC-3004-0MKD poate fi alimentat folosind motorină pentru o eficiență mai mare a combustibilului și un cuplu mai mare.

Întrebări Frecvente

Cum întrețin aceste mașini de spălat cu presiune cu apă rece Mi-T-M?

  • Păstrați exteriorul curat și duza fără reziduuri.
  • Monitorizați și mențineți nivelul uleiului motorului.
  • Inspectați și înlocuiți bujia atunci când este necesar.
  • Verificați și curățați regulat filtrul de aer.
  • Utilizați combustibil curat, necontaminat și verificați filtrul de combustibil.
  • Examinați furtunurile și conexiunile pentru eventuale daune.
  • Inspectați și curățați duza și vârfurile de pulverizare.
  • Verificați dacă există scurgeri de ulei din pompă și urmați recomandările de schimbare a uleiului.
  • Puneți iarna mașina de spălat cu presiune dacă este într-un climat rece.
  • Respectați instrucțiunile de siguranță și consultați manualul de utilizare.
  • Luați în considerare servicii profesionale pentru probleme complexe.
  • Depozitați într-un loc uscat și răcoros și acoperiți atunci când nu este utilizat.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste mașini de spălat cu presiune cu apă rece?

Factorii majori includ cerințele de curățare, presiunea nominală, debitul, tipul motorului, gradul de funcționare, portabilitatea, opțiunile duzei, lungimea furtunului, tipul pompei, materialul pistonului, mecanismul de pornire, tipul de combustibil și nivelul de zgomot.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc mașini de spălat cu presiune pe gaz?

  • Purtați echipament de protecție, inclusiv ochelari de protecție și pantofi cu vârful închis.
  • Alegeți duza potrivită pentru sarcina specifică de curățare.
  • Inspectați în mod regulat echipamentul pentru deteriorări, piese slăbite sau scurgeri.
  • Așezați mașina de spălat cu presiune pe o suprafață stabilă și plană pentru a preveni răsturnarea.
  • Țineți mașina de spălat cu presiune departe de sursele electrice pentru a evita pericolele de șoc.
  • Îndreptați întotdeauna duza departe de oameni, animale și suprafețe delicate.
  • Păstrați o distanță de siguranță față de zona de curățat pentru a preveni rănirea sau deteriorarea.
  • Utilizați operarea cu două mâini pentru o mai bună stabilitate și control.
  • Eliberați presiunea înainte de a deconecta furtunurile sau duzele pentru a evita eliberarile bruște.
  • Opriți motorul în pauze și eliberați presiunea când nu este utilizat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?