MI-TM GC-3500-0MMB Mașină de spălat cu presiune pe gaz 9hp 3500psi 2.8gpm | AE4VPH 5MZU4

MI-T-M GC-3500-0MMB Mașină de spălat cu presiune pe gaz 9 CP 3500 psi 2.8 gpm

În stoc
Articol: AE4VPH Model: GC-3500-0MMBCrucea Ref: 5MZU4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,529.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Evaluarea taxeiLumină până la medie
Marca motoruluiMI-TM
Marimea motorului280cc
Rata de curgere2.8 g / min
Tipul combustibiluluiGaz
Înălţime24.5 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 50 ft.
HP9
Lungime40 "
Greutate Netă142 lb.
Presiune de funcționare3500 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Tip pompăArbore cotit
Tip demarorRecul
Ore utile pe săptămână10 la 20
Temperatura de ieșire a apei.125 grade F
Tipul de apăRece
Lăţime22.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.65
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8424890000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unitate de pompare (directă)

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăEvaluarea taxeiMarca motoruluiPresiune de funcționareMaterialul pistonuluiTip pompăTip demarorLăţimePreț
MI-TM GC-3004-4MGH Mașină de spălat cu presiune cu gaz 13hp 3000psi 3.5gpm | AD2XVZ 3WB72 GC-3004-4MGH216 lb.GreuHonda OHV3000 psiCeramica solidaArbore cotitRecul35.5 "€5,401.14
MI-TM GC-2403-0MHB Mașină de spălat cu presiune cu gaz 6.5 CP 2400 psi 2.4 gpm | AD2XWH 3WB83 GC-2403-0MHB75 lb.MediuHonda OHV2400 psiCeramica solidaArbore cotitRecul21 "€1,962.21
MI-TM GC-2003-0MHB Mașină de spălat cu presiune cu gaz 5hp 2000psi 2.5gpm | AD2XWT 3WB97 GC-2003-0MHB75 lb.LuminaHonda OHC2000 psiOţel inoxidabilAxialRecul21 "€1,041.23
MI-TM GC-3000-0MLB-C Mașină de spălat cu presiune cu gaz 7hp 3000psi 2.4gpm | AE4CZV 5JKL7 GC-3000-0MLB-C85 lbs.ComercialMI-TM OHV3000 psiCeramica solidaArbore cotitRecul21 "€1,512.44
MI-TM GC-3000-0MHB Mașină de spălat cu presiune cu gaz 6.5 CP 3000 psi 2.4 gpm | AE4VPE 5MZU1 GC-3000-0MHB85 lb.Lumină până la medieHonda3000 psiCeramica solidaArbore cotitRecul20.5 "€1,857.25
MI-TM GC-4000-0MHB Mașină de spălat cu presiune cu gaz 13hp 4000psi 3.5gpm | AE4VPG 5MZU3 GC-4000-0MHB142 lb.Lumină până la medieHonda4000 psiCeramica solidaArbore cotitRecul22.5 "€3,746.44
MI-TM GC-4000-0MMB Mașină de spălat cu presiune pe gaz 13.5hp 4000psi | AE4VPJ 5MZU5 GC-4000-0MMB142 lb.Lumină până la medieMI-TM4000 psiCeramica solidaArbore cotitRecul22.5 "€2,322.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MI-T-M GC-3500-0MMB Mașină de spălat cu presiune pe gaz 9 CP 3500 psi 2.8 gpm
€2,529.58 /unitate