Mașina de spălat cu presiune cu apă rece Mi-TM GC-3000-0MLB-C este ideală pentru aplicații puternice de curățare în medii industriale. Această mașină de spălat cu presiune folosește apă rece pentru a genera jeturi de înaltă presiune, îndepărtând eficient murdăria, murdăria și petele. Este potrivit pentru curățarea vehiculelor, clădirilor, trotuarelor și punților.
Caracteristici:
- Funcționează la o presiune de 3000 psi și folosește apă rece pentru spălarea sub presiune.
- Această mașină de spălat cu presiune Mi-TM ARE o opțiune de pornire cu recul pentru confort și ușurință în utilizare, în funcție de preferințele utilizatorului.
- Dispune de un sistem de injecție de detergent pentru aplicarea ușoară a soluțiilor de curățare.
- Această mașină de spălat cu presiune pe gaz de 3000 psi are o putere nominală de 7 CP.
- Are o pompă cu arbore cotit pentru livrarea eficientă a apei și generarea presiunii.
- Această mașină de spălat cu presiune de 7 CP are pistoane din ceramică solidă pentru durabilitate.
Întrebări frecvente:
Î. Cât timp pot folosi această mașină de spălat cu presiune într-o săptămână fără a-i afecta performanța?
A. Această mașină de spălat cu presiune Mi-TM este potrivită pentru utilizare între 10 și 20 de ore pe săptămână.
Î. Ce accesorii sunt incluse cu mașina de spălat cu presiune Mi-TM GC-3000-0MLB-C?
A. Pachetul include o baghetă, un furtun, un pistol cu declanșare și patru duze cu conectare rapidă cu unghiuri de pulverizare de 0, 15, 25 și 40 de grade, oferind versatilitate pentru diferite sarcini de curățare.
Î. Cum întrețin această mașină de spălat cu presiune Mi-TM 7 CP?
A.
- Păstrați exteriorul curat și duza fără reziduuri.
- Monitorizați și mențineți nivelul uleiului motorului.
- Inspectați și înlocuiți bujia atunci când este necesar.
- Verificați și curățați regulat filtrul de aer.
- Utilizați combustibil curat, necontaminat și verificați filtrul de combustibil.
- Examinați furtunurile și conexiunile pentru eventuale daune.
- Inspectați și curățați duza și vârfurile de pulverizare.
- Verificați dacă există scurgeri de ulei din pompă și urmați recomandările de schimbare a uleiului.
- Depozitați într-un loc uscat și răcoros și acoperiți atunci când nu este utilizat.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această mașină de spălat cu presiune cu apă rece?
A.
- Cerințe de curățare
- Gamă de presiuni
- Debitul
- Tipul motorului
- Evaluarea taxei
- Opțiuni pentru duze
- Lungimea furtunului
- Tip pompă
- Material piston
- Mecanismul de pornire
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc o mașină de spălat cu presiune pe gaz?
A.
- Purtați echipament de protecție, inclusiv ochelari de protecție și pantofi cu vârful închis.
- Alegeți duza potrivită pentru sarcina specifică de curățare.
- Inspectați în mod regulat echipamentul pentru deteriorări, piese slăbite sau scurgeri.
- Așezați mașina de spălat cu presiune pe o suprafață stabilă și plană pentru a preveni răsturnarea.
- Țineți mașina de spălat cu presiune departe de sursele electrice pentru a evita pericolele de șoc.
- Păstrați o distanță de siguranță față de zona de curățat pentru a preveni rănirea sau deteriorarea.
- Utilizați operarea cu două mâini pentru o mai bună stabilitate și control.
- Eliberați presiunea înainte de a deconecta furtunurile sau duzele pentru a evita eliberarile bruște.
- Opriți motorul în pauze și eliberați presiunea când nu este utilizat.