Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă de pește GREENLEE FTN536-50, 50 ft. Lungime, 250 lbs. Rezistență la tracțiune, nailon | AC2XRR 2NXF4

GREENLEE FTN536-50 Bandă de pește, 50 ft. Lungime, 250 lbs. Rezistență la tracțiune, nailon

În stoc
Articol: AC2XRR Model: FTN536-50Crucea Ref: 2NXF4
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
€214.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de pește
Cauza MaterialPlastic
Stil de carcasăWinder Slide
Lungime50ft
MaterialNailon
Materialul benziiNailon
Profil de bandăRundă
Dimensiunea benzii3 / 16 "
Forța de tracțiune250 lbs.
TipCu carcasa Winder

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeMaterialMaterialul benziiForța de tracțiunePreț
Bandă de pește GREENLEE 438-5H, 50 ft. Lungime, 400 lbs. Rezistență la tracțiune, oțel, pachet de 5 | AA9NTK 1ED72 438-5HBandă de pește50ftOţelOţel-€53.88
GREENLEE 438-2X Bandă plată de pește, 25 ft. Lungime, 0.030 inch grosime, oțel, pachet de 3 | AA9NTL 1ED73 438-2XBandă de pește25ftOţelOţel-€33.84
Bandă de pește GREENLEE FTFS439-50, 50 ft. Lungime, 500 lbs. Rezistență la tracțiune, lățime de 3/16 inch, oțel | AC2XRN 2NXF1 FTFS439-50Bandă de pește50ftOțel Multistrand înfășuratOțel înfășurat în spirală500 lbs.€322.82
Bandă de pește GREENLEE FTN536-100, 100 ft. Lungime, 250 lbs. Rezistență la tracțiune, nailon | AC2XRT 2NXF5 FTN536-100Bandă de pește100ftNailonNailon250 lbs.€309.55
GREENLEE FTXF-100 bandă de pește neconductivă, 100 ft. Lungime, 11/64 inch lățime bandă, 300 lbs. Puterea | CH6PJW 780AW7 FTXF-100Bandă de pește100 ft.---€513.79
RFQ
Bandă de pește din fibră de sticlă GREENLEE FTXF-50, lungime 50 ft, dimensiune benzi 11/64 inch | CJ2DXX 780AW6 FTXF-50Bandă de pește----€262.64
RFQ
Bandă de pește GREENLEE FTFS439-100, oțel flexibil, lungime de 100 ft, rotundă, dimensiunea benzii de 3/16 inch, carcasă de bobinare | CJ2ERQ 45JY05 FTFS439-100Bandă de pește----€522.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE FTN536-50 Bandă de pește, 50 ft. Lungime, 250 lbs. Rezistență la tracțiune, nailon
€214.70 /unitate