WESCO Camioane manuale cu lățime economică


Filtru
Culoare: Galben , Tip mâner: Buclă simplă , Inălțime totală: 51.5 " , Lungime totală: 19 " , Lățimea totală: 22 "
StilModelCapacitate de încărcareMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A
210217
500 lb.Cauciuc solid€280.93
A
210214
600 lb.Pneumatic€271.92

Camioane manuale cu lățime economică

Camioanele de mână Wesco Economy sunt dotate cu o placă lată de 20 de inci pentru deplasarea încărcăturilor voluminoase și supradimensionate. Aceste stivuitoare de mână au un mâner de tip P într-un design cu o singură buclă pentru a permite operarea cu una sau două mâini și un cadru curbat din spate pentru a susține obiecte rotunde. Sunt integrate în continuare cu apărătoare pentru roți și benzi de vinil pentru o siguranță sporită și sunt disponibile în roți pneumatice și din cauciuc solid pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?