Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF3003 Uniune dielectrică de 1 1/2, intrare de 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JPZ 0009878

WATTS LF3003 Uniune dielectrică 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BQ6JPZ Model: LF3003 1 1/2Crucea Ref: 0009878
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
€267.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorFier maleabil
Materialul garnituriiBuna-N
Material de intrareFier maleabil
Dimensiunea intrării1-1/2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPolisulfonă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF3003
Material piulițăFier maleabil
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3463

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăMaterial de intrareDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiPreț
WATTS 2 LF3003 Uniune dielectrică 2 inch Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 LF3003Alamă fără fier și fier maleabilBuna-N4.125 "---2"€222.29
WATTS 1/2 LF3003 Uniune dielectrică 1/2 inch Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 LF3003Alamă și oțel fără plumbBuna-N1.625 "---1 / 2 "€46.51
WATTS 3/4 LF3003 Uniune dielectrică 3/4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Alamă și oțel fără plumbBuna-N1.875 "---3 / 4 "€56.47
WATTS 1 LF3003 Uniune dielectrică 1 inch Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171 1 LF3003Alamă și oțel fără plumbBuna-N2.25 "---1"€72.89
WATTS 1 1/2 LF3003 Uniune dielectrică 1-1/2 inch Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Alamă fără fier și fier maleabilBuna-N3.5 "---1.5 "€187.67
WATTS 11/4 LF3003 Uniune dielectrică 1-1/4 inch Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Alamă și oțel fără plumbBuna-N2.75 "---1.25 "€132.59
WATTS LF3003 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Oţel1 / 2 "1 / 2 "-€69.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF3003 Uniune dielectrică 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune
€267.13 /unitate