BALDOR MOTOR Uscător de cereale/ Ventilator centrifugal Motoare de serviciu fermă, trifazice, răcite complet închise


Filtru
Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Clasa de izolare: F , Număr de poli: 4 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm
StilModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereVitezăVoltajInrameaza-leMateriale cadruPreț (ex. TVA)
A
EGDM3661T
16.42 "8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V33.1 LB-FT771,755 rpm208 V 230 V 460 V182TZFier de călcat€2,588.32
A
EGDM3665T
16.42 "14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V53.9 LB-FT791,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZFier de călcat€2,949.27
A
EGDM3615T
19.05 "13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT781,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZOţel€2,646.58
A
EGDM3770T
19.45 "19.8 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V57.4 LB-FT811,770 rpm208 V 230 V 460 V213TZFier de călcat€3,627.75
A
EGDM3710T
20.03 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-801,770 rpm230V 460V213TZOţel€3,257.67
A
EGDM3714T
21.53 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm230V 460V215TZOţel€4,730.02
A
EGDM2334T
24.66 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT831,770 rpm230V 460V256TZFier de călcat€6,756.36
A
EGDM2333T
24.66 "38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-831,765 rpm230V 460V254TZFier de călcat€6,381.70
A
EGDM4103T
28.76 "64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V262 LB-FT811,775 rpm230V 460V284TZFier de călcat€8,507.40
A
EGDM4104T
28.76 "78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FT801,760 rpm230V 460V286TZFier de călcat€9,972.90
A
EGDM4110T
31.28 "102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT821,775 rpm230V 460V324TZFier de călcat€13,222.57
A
EGDM4115T
31.28 "128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FT851,775 rpm230V 460V326TZFier de călcat€13,676.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?