BALDOR MOTOR Motor uscător cereale EGDM3710T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 213TZ

În stoc
Articol: AJ6RTX Model: EGDM3710T

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,257.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
Ambiant (C)40 ° C
amperi20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le213TZ
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 9.5
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3738M
Număr de poli4
producție7.500 CP
Lungime totală20.03 "
Fază3
Factor de putere80
Factor de serviciu1.15
Viteză1,770 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.15
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - GDM3710T
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 91.70%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: J
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 14 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip rulment capăt scripete: rulment sigilat
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.375 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereVitezăVoltajInrameaza-leMateriale cadruPreț
MOTOR BALDOR EGDM2333T Motor uscător cereale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254TZ | AJ6RTJ EGDM2333T24.66 "38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-831,765 rpm230V 460V254TZFier de călcat€6,381.70
MOTOR BALDOR EGDM2334T Motor uscător cereale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256TZ | AJ6RTK EGDM2334T24.66 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT831,770 rpm230V 460V256TZFier de călcat€6,756.35
MOTOR BALDOR EGDM3615T Motor uscător cereale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184TZ | AJ6RTU EGDM3615T19.05 "13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT781,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZOţel€2,646.58
MOTOR BALDOR EGDM3661T Motor uscător cereale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 182TZ | AJ6RTV EGDM3661T16.42 "8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V33.1 LB-FT771,755 rpm208 V 230 V 460 V182TZFier de călcat€2,588.32
MOTOR BALDOR EGDM3665T Motor uscător cereale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184TZ | AJ6RTW EGDM3665T16.42 "14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V53.9 LB-FT791,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZFier de călcat€2,949.27
MOTOR BALDOR EGDM3714T Motor uscător cereale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 215TZ | AJ6RTY EGDM3714T21.53 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm230V 460V215TZOţel€4,730.01
MOTOR BALDOR EGDM3770T Motor uscător cereale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 213TZ | AJ6RTZ EGDM3770T19.45 "19.8 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V57.4 LB-FT811,770 rpm208 V 230 V 460 V213TZFier de călcat€3,627.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor uscător cereale EGDM3710T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 213TZ
€3,257.67 /unitate