Polizor de banc DAYTON 38UK59, 120/240V, 1/2 CP putere, 6 inchi diametru | AH8JKR

DAYTON Polizor de banc 38UK59, 120/240V, 1/2 CP putere, 6 inchi diametru

În stoc
Articol: AH8JKR Model: 38UK59

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€694.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară
amperi8.8 / 4.4A
aplicațieMăcinare
Arbor Hole1 / 2 "
Dimensiunea arborelui1 / 2 "
Tip rulmentBearing
Dimensiunea portului de colectare a prafului2 1 / 2 "
Taxăutilitare ușoare și grele
Pentru Max. Diametrul roții.6"
Frecvență60 Hz
FuncţieMăcinare
Grit Wheel Grit36/60
Pietriș36 și 120
HP1/2 CP
Hz60
LuminaNu
RPM max3450
Max. Viteza roții3450 RPM
Inălțime totală12 "
Lungime totală20 "
Fază1
Voltaj115V AC
Diametrul roților6"
Distanța roților15 "
Materialul roțiiOxid de aluminiu
Lățimea roții3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.0125
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)48.51
Lățimea navei (cm)33.53
Tara natalaTW

Detalii produs:

Polizorul de banc Dayton 38UK59 este folosit pentru ascuțirea, șlefuirea, debavurarea, modelarea și lustruirea echipamentelor. Este ideal pentru ateliere, garaje, ateliere de fabricare a metalelor, camere de scule și unități de întreținere. Această polizor de banc este echipată cu rotoare echilibrate și rulmenți etanșați pentru o funcționare lină și are apărătoare pentru roți pentru a preveni scăparea prafului și a particulelor. Vine cu 2 suporturi pentru scule, 3 roți de șlefuit, partea superioară plată standard și un vârf cu caneluri în V pentru ascuțirea burghiilor.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin polizorul de banc Dayton 38UK59?

A.

  • Deconectați sursa de alimentare pentru a asigura siguranță.
  • Curățați praful și resturile de pe suprafața mașinii de șlefuit.
  • Verificați și curățați în mod regulat roțile de șlefuit.
  • Păstrați suporturile pentru scule curate și reglate pentru precizie.
  • Aplicați lubrifiant pe piesele în mișcare conform recomandărilor.
  • Asigurați-vă că apărările sunt curate și poziționate corect.
  • Păstrați întrerupătoarele și conexiunile curate și uscate.
  • Inspectați periodic pentru uzură, deteriorare sau nealiniere.
  • Căutați service profesionist pentru probleme majore sau reparații.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o polizor de banc?

A.

  • Activați polizorul de banc folosind o sursă de energie.
  • Roți de șlefuit rotative pe fiecare parte a unității.
  • Așezați piesa de prelucrat pe discul de șlefuit.
  • Porniți râșnița, făcând roțile să se rotească.
  • Roțile abrazive macină materialul din piesa de prelucrat.
  • Utilizați mânere pentru a ghida piesa de prelucrat pentru modelare sau ascuțire.
  • Aplicați lichid de răcire dacă este necesar pentru eficiență.
  • Continuați să măcinați până la rezultatul dorit, apoi verificați.
  • Opriți râșnița după utilizare pentru siguranță și economii de energie.

Variante de produs

ProdusModelArticolamperiArbor HoleRPM maxMax. Viteza roțiiRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
DAYTON 16W005 Polizor de banc/tampon 6 In | AA7ZLT 16W005Tampon de râșniță3.5/1.75---345010 "18.5 "€354.94
DAYTON 16W006 Polizor de banc/tampon 8 In | AA7ZLU 16W006Tampon de râșniță7/3.5---345013 "21 "€552.75
Polizor de banc DAYTON 1FYX2 cu management al prafului, o singură viteză, roată de 12 inchi | AA9VBT 1FYX2Banc de piatră de moară10---180050-1 / 2 "(cu suport)23 "€2,673.18
Polizor de banc DAYTON 2LKR9, 3/4 CP, pentru roți cu diametre de până la 8 inchi | AC2NEK 2LKR9Banc de piatră de moară7/3.5---345013 "21 "€589.62
DAYTON 49H004 Polizor de banc 1/2 CP 120v 5/8 Arbor | AG6WEP 49H004Banc de piatră de moară3.1---172513''17 "€435.75
DAYTON 49H008 Polizor de banc 1/2 CP 120v 5/8 Arbor | AG6WER 49H008Banc de piatră de moară5.0---350013''18 "€529.23
DAYTON 38UK60 Polizor de banc 115/230V 1 HP 8 inch Diametru | AH8JKT 38UK60Banc de piatră de moară13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "€1,402.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Polizor de banc 38UK59, 120/240V, 1/2 CP putere, 6 inchi diametru
€694.21 /unitate