DAYTON 38UK62 Polizor de banc 115/230V 1-1/2 CP 10 inchi diametru | AH8JKV

DAYTON 38UK62 Polizor de banc 115/230V 1-1/2 CP 10 inchi diametru

În stoc
Articol: AH8JKV Model: 38UK62

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,488.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară
amperi15.2/ 7.6A
aplicațieMăcinare
Arbor Hole1"
Dimensiunea arborelui1"
Tip rulmentBearing
Dimensiunea portului de colectare a prafului2 1 / 2 "
Taxăutilitare ușoare și grele
Pentru Max. Diametrul roții.10 "
Frecvență60 Hz
FuncţieMăcinare
Grit Wheel Grit36/120
Pietriș36 și 120
HP1/2 CP
Hz60
LuminaDa
RPM max3450
Max. Viteza roții1725 RPM
Inălțime totală16 "
Lungime totală24 "
Fază1
Voltaj115V AC
Diametrul roților10 "
Distanța roților20 "
Materialul roțiiOxid de aluminiu
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)43.18
Tara natalaTW

Detalii produs:

Polizorul de banc Dayton 38UK62 este folosit în ateliere și garaje pentru modelarea metalelor și a materialelor de șlefuit. Oferă capabilități precise de șlefuire și modelare. Dispune de tip rulment cu bile pentru o durabilitate sporită și o dimensiune a portului de colectare a prafului de 2-1/2 inci. Această mașină de șlefuit de bancă are două roți de șlefuit și trei suporturi pentru scule, cuprinzând două vârfuri plate standard și un vârf cu caneluri în V pentru ascuțirea burghiilor. Roata are 16 inci înălțime și 24 inci lungime și se poate învârti de 1800 de ori într-un minut.

Întrebări frecvente:

Î. Cum întrețin această polizor de bancă?

A. Curăţaţi în mod regulat polizorul şi suporturile de scule, verificaţi dacă există piese slăbite şi asiguraţi-vă că sistemul de răcire funcţionează corespunzător pentru o funcţionare eficientă şi sigură.

Î. Este necesar un echipament de siguranță în timpul utilizării polizorului de banc?

R. Da, se recomandă purtarea ochelarilor de protecție, mănușilor și protecției auditive pentru a proteja împotriva scânteilor, resturilor și zgomotului generat în timpul funcționării.

Q. Are Raptor Supplies Oferiți vreun suport pentru a ține polizorul de banc Dayton 38UK62?

R. Da, clienții care caută un suport pentru a ține sau susține această polizor de bancă pot opta pentru Dayton 4Z154 suport de scule de polizor. Această unealtă ține în siguranță și în siguranță polizorul de banc Dayton 38UK62 atunci când este plasat peste el. Are o construcție din fontă pentru rigiditate structurală și durabilitate. Acest suport de scule vine cu o tavă de stingere pentru a răci piesele de prelucrat și o oală de apă din fontă pentru a stinge piesele fierbinți.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 38UK62 Polizor de banc 115/230V 1-1/2 CP 10 inchi diametru
€2,488.81 /unitate