DAYTON 49H006 Polizor combinat cu bandă și bancă 120V | AJ2DTW

DAYTON 49H006 Polizor combinat cu bandă și banc 120V

În stoc
Articol: AJ2DTW Model: 49H006

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€597.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație de polizor cu bandă și bancă
Respectarea agențieiCE
Amplificatoare AC2.5
Arbor Hole1/2
Curea SFPM3240
Dimensiunea centurii2 x 27
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)0 la 45
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Diametru disc.6
Viteza discului (RPM)3600
Dimensiunea mesei discului (in.)-
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)1-1 / 4
HP1/4
Hz60
RPM max3450
Adâncimea totală11
Inălțime totală14
Lățimea totală15
Fază1
Material de masăOţel
Suprafața de lucru a mesei-
Voltaj120
Diametrul roților6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune tambur rotativ (inch): 2 x 1-1 / 4

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 3NYA7 Combinație cu bandă și polizor de banc, 8 inch max. Diametrul roții, lungimea curelei de 48 inchi | CH9WQE 3NYA7€932.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 49H006 Polizor combinat cu bandă și banc 120V
€597.27 /unitate