A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 10-5 / 16 , Lățimea de descărcare (in.): 6.5 , Finisajul carcasei: Galvanizat , Înălțimea carcasei: 15.25 " , Lungimea carcasei: 14.625 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 6.5 " , Diametru intrare: 9-13/16 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. RPM suflantei: 1450 , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Carcasa motorului: TEFC , Poziție de montare: Arborele ventilatorului orizontal , Diametru arbore: 3 / 4 " , Tip: Curea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare , Diametrul roții: 10 1 / 4 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 4 9 / 16 "
Suflante cu curbă unică de intrare înainte cu transmisie cu curea
Suflantele Dayton cu acționare directă, cu o singură intrare, curbă înainte sunt proiectate pentru a circula aerul în aplicații industriale și comerciale. Aceste suflante au carcasă din oțel cu finisaj din oțel galvanizat, oferind rezistență la coroziune, rezistență și durabilitate. Acestea dispun de prize de aer unice pentru tragerea aerului dintr-o parte a carcasei suflantei și au un design cu antrenare directă pentru conectarea directă a motorului la ventilator prin arbori sau osii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu acționare directă, cu curbă înainte, disponibile în variante cu 1 și 3 faze.