DAYTON Louvres pentru uși, înălțime de 26-1 / 4 inch


Filtru
Grosimea ușii: 1-3/8 to 2-1/4" , Lățimea flanșei: 1.187 " , Tip: Admisie sau evacuare , latime: 26.25 "
StilModelfinalizareaZona liberăÎnălţimeMaterialNumărul de lamePreț (ex. TVA)
A
5NKN2
Anodizat clar1.72 Pătrați.20.125 "Aluminiul extrudat27€324.20
A
5NKN3
Anodizat clar2.34 Pătrați.26.13 "Aluminiul extrudat37€425.05
A
5NKN1
Anodizat clar1.53 Pătrați.18.125 "Aluminiul extrudat24€302.92
B
6WRK3
Vopsea gri2.34 Pătrați.26.13 "Oţel38€365.40

Louvres pentru uși, înălțime de 26-1 / 4 inch

Grilajele pentru uși Dayton reglează fluxul de aer sau pătrunderea luminii în încăperi și spații închise. Sunt instalate pe baza ușilor pentru a permite aerului proaspăt să circule prin ele. Aceste jaluzele sunt fabricate din aluminiu/oțel extrudat și au un set de lame îndoite la un unghi de 45 de grade pentru a permite ventilația, păstrând în același timp intimitatea. Sunt prevăzute cu șuruburi de instalare pentru montare ușoară pe uși cu grosimea de 1-3/8 până la 2-1/4 inch. Alegeți dintr-o gamă largă de ferestre pentru uși, disponibile în variante de 24, 27, 37 și 38 de lame pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?