Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5NKN2 Lambriu ușă 26-1/4 H 20-1/8 W Aluminiu | AE4WMG

DAYTON 5NKN2 Lambriu ușă 26-1/4 H 20-1/8 W Aluminiu

În stoc
Articol: AE4WMG Model: 5NKN2
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
€324.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPortieră
Înălțimea decupajului18-1 / 2 In.
Lățimea decupajului24-1 / 2 In.
Grosimea ușii1-3/8 to 2-1/4"
finalizareaAnodizat clar
Lățimea flanșei1.187 "
Zona liberă1.72 Pătrați.
Înălţime20.125 "
MaterialAluminiul extrudat
Numărul de lame27
TipAdmisie sau evacuare
Lăţime26.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)70.36
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS7610100030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaZona liberăÎnălţimeMaterialNumărul de lamePreț
DAYTON 5NKN1 Lambriu ușă 26-1/4 H 18-1/8 W Aluminiu | AE4WMF 5NKN1Anodizat clar1.53 Pătrați.18.125 "Aluminiul extrudat24€302.92
DAYTON 5NKN3 Lambriu ușă 26-1/4 H 26-1/8 W Aluminiu | AE4WMH 5NKN3Anodizat clar2.34 Pătrați.26.13 "Aluminiul extrudat37€425.05
DAYTON 6WRK3 Lambriu pentru ușă 26-1/8 H 26-1/4 W Oțel | AF2NTJ 6WRK3Vopsea gri2.34 Pătrați.26.13 "Oţel38€365.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NKN2 Lambriu ușă 26-1/4 H 20-1/8 W Aluminiu
€324.20 /unitate