Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2Z819 Reductor de viteză Acționare indirectă 118.5 1 | AC4DVK

DAYTON 2Z819 Reductor de viteză Acționare indirectă 118.5 1

În stoc
Articol: AC4DVK Model: 2Z819
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
€589.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
bazăDetașabil
RulmențiMinge
Bore Dia.5 / 8 "
finalizareaStratul de pudră lucios
Tipul de angrenajPrima etapă elicoidală
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
RPM de intrare1725
UngereUlei rezistent
Max. Intrare HP1/20
Max. Cuplu de ieșire200 in.-lb.
Max. Cuplul200 in.-lb.
MontareOrice poziție
Ieșire nominală RPM15
Raportul nominal118.5:1
Numărul de etape3
Diametru arbore de ieșire.5 / 8 "
Înălțimea arborelui de ieșire3.5 "
Cuplu de ieșire @ 1/20 CP200 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/40 CP95 in.-lb.
Încărcare suprasarcină175 lb.
Material pinionOțel tratat termic
Tipul de etanșareBuză încărcată de primăvară
Orientarea arboreluiParalel
Tip reductor de vitezăUnitate indirectă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8483405010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuplu de ieșire @ 1/40 CPMax. Intrare HPMax. CuplulIeșire nominală RPMRaportul nominalNumărul de etapeÎnălțimea arborelui de ieșireCuplu de ieșire @ 1/3 CPPreț
DAYTON 2Z820 Reductor de viteză Acționare indirectă 52.9 1 | AC4DVL 2Z82044 in.-lb.1/10175 in.-lb.3352.9:123.5 "-€555.05
DAYTON 2Z821 Reductor de viteză Acționare indirectă 23.4 1 | AC4DVM 2Z82120 in.-lb.1/6100 in.-lb.7223.4:123.5 "-€636.67
DAYTON 4Z498 Reductor de viteză Acționare indirectă 92 1 | AE2QXF 4Z49874 in.-lb.1/10290 in.-lb.1992:133 11 / 32 "195 in.-lb.€658.68
DAYTON 4Z499 Reductor de viteză Acționare indirectă 50.8 1 | AE2QXG 4Z49941 in.-lb.1/6260 in.-lb.3450.8:133.75 "-€623.50
DAYTON 4Z503 Reductor de viteză Acționare indirectă 13 1 | AE2QXL 4Z50310 in.-lb.1/3175 in.-lb.13513:123.75 "175 in.-lb.€654.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2Z819 Reductor de viteză Acționare indirectă 118.5 1
€589.57 /unitate