DAYTON 7J589 Suflantă 10 1/4 in | AF3MTQ

DAYTON 7J589 Suflantă 10 1/4 in

În stoc
Articol: AF3MTQ Model: 7J589

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,642.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1150
CFM @ 0.125-In. SP1230
CFM @ 0.250-In. SP1180
CFM @ 0.500-In. SP1000
CFM @ 0.750-In. SP830
CFM @ 1.000-In. SP650
Înălțimea de descărcare (în.)10-5 / 16
Lățime de descărcare (in)6.5
Amplificatori de încărcare completă2.8-2.8 / 1.4
Finisajul locuințelorGalvanizat
Înălțimea carcasei15.25 "
Lungimea carcasei14.625 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei6.5 "
Hz50/60
Dia admisie.9-13/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă1450
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiTEFC
CP motor3/4
Izolație motorieB
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
Fază3
RotațieCCW
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipCurea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților10 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții4 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.8785
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPCP motorIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
DAYTON 7J538 Suflant 10 1/4 in | AF3MQK 7J53860115012303/4B1725Condensator-Start1€1,573.28
DAYTON 7J539 Suflant 10 1/4 in | AF3MQL 7J53960135014801B1725Condensator-Start1€1,688.39
DAYTON 7J542 Suflantă 10 1/4 in | AF3MQP 7J54250/609259701/3B17253-Faza3€1,448.42
DAYTON 7J543 Suflantă 10 1/4 in | AF3MQQ 7J54360103011101/2B17253-Faza3€1,482.78
Suflantă DAYTON 7J544 10 1/4 in | AF3MQR 7J54450/60115012303/4B17253-Faza3€1,657.59
Suflantă DAYTON 7J545 10 1/4 in | AF3MQT 7J54550/60135014801B17253-Faza3€1,678.02
DAYTON 7J546 Suflant 10 1/4 in | AF3MQU 7J54650/60145016001B17253-Faza3€1,666.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7J589 Suflantă 10 1/4 in
€1,642.05 /unitate