WM CASTER Rolă pivotantă cu absorbție a șocurilor


Filtru
Tip frână: Pedala , Gama de evaluare a sarcinii roților: 0 - 299 lb. , Temp. Gama disponibila: Da , Material roată roată: poliuretan , Material de bază: Aluminiu , Finisaj cadru: Pudră acoperită , Material cadru: Aluminiu turnat sub presiune , fără marcaj: Nu , Pista de rulare: Minge dublă , Lungimea tijei: 1.25 " , Tip tulpină: Filetat , Temp. Gamă: 14 de grade până la 194 de grade F , Rulmenți roților: Bilă de precizie , Culoare roată: clar , Materialul roții: poliuretan
StilModelLățimea roțiiCuloarea nucleuluiRating de încărcareBolt de montare Dia.Inălțime totalăDiametrul tulpinii.Dimensiune de filetDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A
GDS-200B-SS
1 9 / 16 "Gri550 lb.5 / 8 "10.625 "M16M168"€535.64
B
GDS-150B-SS
1 9 / 16 "Gri550 lb.5 / 8 "9 1 / 16 "M16M166"€467.02
C
GDS-100B-SS
1.187 "Negru165 lb.1 / 2 "6 5 / 16 "M12M124"€287.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?