Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WM CASTER GDS-200B-SS Tijă pivotantă Rolă cu absorbție a șocurilor | AE9HYF 6JY85

WM CASTER GDS-200B-SS Tijă pivotantă Rolă cu absorbție a șocurilor

În stoc
Articol: AE9HYF Model: GDS-200B-SSCrucea Ref: 6JY85

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€535.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pivotantă cu absorbție a șocurilor
Tipul de frânăPedala
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăAluminiu
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruAluminiu turnat sub presiune
Rating de încărcare550 lb.
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Inălțime totală10.625 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.M16
Lungimea tijei1.25 "
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă14 de grade până la 194 de grade F
Dimensiune de filetM16
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților8"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302200000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiCuloarea nucleuluiRating de încărcareBolt de montare Dia.Inălțime totalăDiametrul tulpinii.Dimensiune de filetDiametrul roțilorPreț
WM CASTER GDS-100B-SS Tijă pivotantă Rolă cu absorbție a șocurilor | AE9HXM 6JY67 GDS-100B-SS1.187 "Negru165 lb.1 / 2 "6 5 / 16 "M12M124"€287.34
WM CASTER GDS-150B-SS Tijă pivotantă Rolă cu absorbție a șocurilor | AE9HXY 6JY77 GDS-150B-SS1 9 / 16 "Gri550 lb.5 / 8 "9 1 / 16 "M16M166"€467.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WM CASTER GDS-200B-SS Tijă pivotantă Rolă cu absorbție a șocurilor
€535.64 /unitate