KANT-TWIST Cleme cantilever Deep Reach, galbene


Filtru
StilModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț (ex. TVA)
A
K025TDHVY
700 lbs.1/8" x 1-3/4"2-1/2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3/4 "€51.33
A
K045TDHVY
1700 lbs.1 / 4 "x 3"4-1/2 "7 1 / 2 "1-1/8 "2-3/8 "€86.26
A
K060TDHVY
2000 lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3/8 "5"€113.44

Cleme cantilever Deep Reach, galbene

Clemele cantilever de culoare galbenă Kant-Twist au fălci care plutesc liber care se adaptează cu ușurință la suprafețele neuniforme și oferă trei fețe diferite (moletată, netedă și cu fantă în V) pentru a ține materialul rotund. Sunt ideale pentru șuruburi, găurire, sudare sau aplicații în care două piese de prelucrat sunt necesare pentru a fi ținute ferm împreună. Clemele cantilever cu gât cu atingere adâncă oferă o rază mai mare pentru o mai bună manipulare a materialului. Designul lor inovator elimină deformarea și răsucirea problematică a pieselor de prelucrat și oferă un raport puternic de strângere de 4:1. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cleme, disponibile în variante de deschidere a fălcilor de 2.5, 4.5 și 6 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?