Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K025TDHVY Clemă cantilever, deschidere a fălcilor de 2.5 inchi, capacitate de 700 lb | CD8YPM

KANT-TWIST K025TDHVY Clemă cantilever, deschidere fălci de 2.5 inchi, capacitate de 700 lb

În stoc
Articol: CD8YPM Model: K025TDHVY
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
€51.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Forța de prindere700 lbs.
Diametrul și lungimea mânerului (in)1/8" x 1-3/4"
Max. Deschiderea maxilarului2-1/2 "
Deschideți lățimea4-1/16 "
Lungime totală4 1 / 2 "
Grosime7 / 8 "
Adâncimea gâtului1-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă de pârghie Kant-Twist K025TDHVY pentru prinderea pieselor de prelucrat împreună pentru aplicații de găurire, sudare în puncte și șuruburi
    • Designul cantilever oferă un raport de prindere de 4:1 și deschidere a fălcilor de 2.5 inchi
    • Bloc V încorporat pentru păstrarea stocului rotund
    • Fălcile care plutesc liber se adaptează la suprafețele neuniforme, eliminând în același timp acțiunea de distorsionare și răsucire a clemelor C
    • Dispune de fălci placate cu cupru, șuruburi și mâner ideal pentru sudare

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K045TDHVY Clemă cantilever, deschidere a fălcilor de 4.5 inchi, capacitate de 1700 lb | CD8YQJ K045TDHVY1700 lbs.1 / 4 "x 3"4-1/2 "7 1 / 2 "1-1/8 "2-3/8 "€86.26
KANT-TWIST K060TDHVY Clemă cantilever, deschidere fălci de 6 inch, capacitate de 2000 lb | CD8YRB K060TDHVY2000 lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3/8 "5"€113.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K025TDHVY Clemă cantilever, deschidere fălci de 2.5 inchi, capacitate de 700 lb
€51.33 /unitate