Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PBC LINEAR FLN08 Rulment liniar standard 1/2 inch | AH2NMZ 2CPF2

PBC LINEAR Rulment liniar standard FLN08 1/2 inch

În stoc
Articol: AH2NMZ Model: FLN08Crucea Ref: 2CPF2
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
€81.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar standard
În interiorul Dia.1 / 2 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- .001
Lungime1.25 "
Materialdin aluminiu anodizat
Max. Pv20,000
În afara Dia.7 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+/- .001
Capacitate de încărcare statică1950 Lb.
Temp. Gamă0 de grade până la 400 de grade F
TipOperatii Deschise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăTipPreț
PBC LINEAR FL12 Rulment liniar standard 3/4 inch | AH2NMX 2CPD6 FL123 / 4 "1.625 "1.25 "3810 Lb.Operații Închise€68.11
PBC LINEAR FL16 Rulment liniar standard 1 inch | AH2NMY 2CPD7 FL161"2.25 "1-9/16 "7050 Lb.Operații Închise€126.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PBC LINEAR Rulment liniar standard FLN08 1/2 inch
€81.55 /unitate