QUANTUM STORAGE SYSTEMS Suporturi de etichete


Filtru
Înălţime: 3" , Foloseste cu: Modele QDC2012-7, QDC2115-9, QDC-2115-12, QDC-2115-17, QDC-2213-12, QDC-2420-12, QDC-2717-12, QDC2515-14, QDC2818-13
StilModelLăţimeCulorifinalizareaLungimeMaterialTip montareGrosimeTipPreț (ex. TVA)
A
LBL2X8
2"clarTransparent8"PolipropilenăAgăţat1 / 32 "-€31.33
B
LBL2X8CO
2.5 "NegruNegru plat8.5 "PolipropilenăAgăţat1 / 4 "Container pentru rețea conductivă€41.66
C
SNH010
3"clarTransparent5"PolipropilenăÎnchideți1 / 32 "-€34.62
A
LBL5X8
3"clarTransparent5"PolipropilenăAgăţat1 / 32 "-€45.26
D
QDL-2115
5"clar--Vinilin--Container de distribuție€96.75
A
LBL3X5
5"clarTransparent5"PolipropilenăAgăţat1 / 32 "-€33.83
E
LBL5X8CO
5.5 "NegruNegru plat8.5 "PolipropilenăAgăţat1 / 4 "Container pentru rețea conductivă€53.36
F
LBL3X5CO
5.25 "NegruNegru plat5.5 "PolipropilenăAgăţat1 / 4 "Container pentru rețea conductivă€50.84

Suporturi de etichete

Suporturile de etichete Quantum Storage Systems sunt folosite pentru etichetarea recipientelor, astfel încât conținutul stocat să fie ușor de identificat. Suporturile transparente pentru etichete de tip Snap-on sunt utilizate cu recipiente cu grilă conductoare, divizibile. Suporturile pentru etichete plate, negre și transparente, se potrivesc în siguranță pe tote cu sau fără capac și sunt ușor de atașat și detașat de căzi. Alegeți dintr-o gamă largă de suporturi pentru etichete, disponibile în lățimi cuprinse între 2 și 5.5 inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?