PARKER Cap de compresie


Filtru
Material de bază: Plastic , Materialul corpului: PFA, PTFE, ETFE , Tipul conexiunii: Comprimare , Temp. Gamă: 32 de grade până la 266 de grade F
StilModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
GCAP-8
175 psi1 / 2 "€93.02
A
GCAP-4
225 psi1 / 4 "€88.60

Cap de compresie

Parker produce capace de fitinguri de compresie utile pentru medii corozive și aplicații de manipulare chimică. Fitingurile din seria Pargrip au un design ușor de asamblat care oferă o conexiune etanșă și reduce efectiv timpul de nefuncționare. Capacele Pargrip nu necesită instrumente speciale pentru asamblarea sau dezasamblarea lor. Conexiunea se poate face pur și simplu prin introducerea tubului în ansamblul fiting și strângerea piuliței. Fabricate din materie fluoropolimer virgin, aceste capace oferă o puritate ridicată și capacitate de temperatură. Aceste capace PFA lasă mai puține particule pe suprafață, ceea ce duce la o funcționare mult mai curată. Fitingurile Parker sunt potrivite pentru utilizarea cu lichide agresive care operează în medii foarte corozive.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?