Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER GCAP-4 Cap Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in | AB9EDJ 2CGF6

PARKER GCAP-4 Cap Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in

În stoc
Element: AB9EDJ Model: GCAP-4Crucea Ref: 2CGF6
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
€98.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă225 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARGRIP

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER GCAP-8 Cap Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in | AB9EDK 2CGF8 GCAP-8175 psi1 / 2 "€99.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER GCAP-4 Cap Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in
€98.18 /unitate