WEBSTONE Supapă cu bilă cu 3 căi din alamă cu canal de scurgere, IPS x IPS x capac furtun


Filtru
Material bile: Alamă , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: 3-Way , Tipul conexiunii: IPS x IPS x Capac furtun , Material mâner: Oțel inoxidabil cu mâner de vinil , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 100 de grade până la 350 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
40614
1"€119.17
A
40612
1 / 2 "€74.69
A
40613
3 / 4 "€75.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?