Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEBSTONE 40612 alamă cu scurgere 3 căi Ips x furtun 1/2 inch | AD3PRL 40L210

WEBSTONE 40612 alamă cu scurgere 3 căi Ips x furtun 1/2 in

În stoc
Element: AD3PRL Model: 40612Crucea Ref: 40L210

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€74.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă cu golire
Material de bilăAlamă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneIPS x IPS x Capac furtun
Manipulați materialulOțel inoxidabil cu mâner de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă100 de grade până la 350 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
WEBSTONE 40613 alamă cu scurgere 3 căi Ips x furtun 3/4 inch | AD3PRM 40L211 406133 / 4 "€75.94
WEBSTONE 40614 Alamă cu plumb scăzut cu scurgere 3 căi Ips x Capacitate furtun 1 in | AD3PRN 40L212 406141"€119.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEBSTONE 40612 alamă cu scurgere 3 căi Ips x furtun 1/2 in
€74.69 /unitate