ALTRONIX Surse / încărcătoare liniare


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 3.25 , Înălțimea carcasei (in.): 13.50 , Lățimea carcasei (in.): 13.00 , Finalizarea: Gri , Înălțime: 2" , Frecvența de intrare: 60 Hz , Lungime: 4" , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tip: Alimentator liniar / încărcător , latime: 6.5 "
StilModelTensiune de intrareArticolMaterialNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț (ex. TVA)
A
LPS3
16-28 VACAlimentare liniară / Încărcător - 12/24 VDC @ 2.5AFenolice sau Fibră de sticlă12 VDC sau 24 VDC2.5A12 VDC sau 24 VDC€112.85
B
LPS3AC
115 VACAlimentator liniar / încărcător- 12/24 VDC@2.5A AcFenolice sau Fibră de sticlă12 VDC sau 24 VDC2.5A12 VDC sau 24 VDC€168.79
C
LPS5C12X
115 VACSursă de alimentare liniară - 12 VDC @ 3.5A Ac BatteryOţel12 VDC3.5A12 VDC€461.56
D
LPS5C24X
115 VACSursă de alimentare liniară - 24 VDC @ 3.5A Ac BatteryOţel24 VDC3.5A24 VDC€471.10

Surse / încărcătoare liniare

Sursele / încărcătoarele liniare de la Altronix sunt proiectate pentru a converti o intrare de joasă tensiune AC într-o ieșire de 12VDC sau 24VDC. Ele oferă ieșire filtrată și reglată electronic. Aceste unități pot limita curenții de suprasarcină și scurtcircuit pentru a oferi protecție termică la suprasarcină și scurtcircuit. Vin cu un încărcător încorporat pentru bateriile sigilate cu plumb acid sau gel. Aceste unități sunt integrate cu indicatoare LED pentru a afișa intrarea AC și ieșirea DC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?