PARKER Montare cu șurub în U


Filtru
Material: Oțel galvanizat
StilModelÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
A
0854370000G
2.44 "€85.98
A
0862090000G
3.69 "€109.04
A
0864960000G
5"€132.99
A
0864970000G
7.13 "€245.70

Montare cu șurub în U

Șuruburile în U de montare Parker au o configurație filetată ideală pentru fixarea acumulatorilor cu piston pe suprafețele de montare. Aceste șuruburi în U sunt fabricate din oțel galvanizat pentru a oferi protecție împotriva deteriorărilor mecanice și sunt potrivite pentru utilizarea cu acumulatori cu capacități cuprinse între 231 și 2310 cu-in. În plus, sunt echipate cu piulițe pentru a asigura o conexiune sigură și sunt proiectate pentru a se potrivi doar unui acumulator de o anumită dimensiune. O gamă largă de aceste acumulatoare sunt disponibile în opțiuni cu diametrul interior de 5 și 7.13 inci Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?